Beli alat ukur pneumatik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Air Chucksatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Air ChuckDeskripsi:It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycleatribut:
- Package Weight (g): 98
- Overall Length (mm): About 65
- Compatible: Dunlop valve / US valve
- Compatible Fluid: Air
- Material: Body: Brass / plug: Steel
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
- TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- UVEX Earmuff With Helmet Attachement (Pelindung Bising)Deskripsi:uvex K1H- Soft ear cushions adapt to surface and head shape to ensure optimalcomfort- Easily adjustable for a perfect fit on the helmet- 360° rotation for standby and resting positions- Excellent helmet-visor combination, suitable for the following
- American Tool Air Chuckatribut:
- Overall Length: 150mm (6 inch)
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC Dr. Spark Plug Socketatribut:
- Number of Point: 6 pt
- Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 5.3 SeriesDeskripsi:Use :- Inspection of hole diameter.- As parts for molds.- For core blur inspection.- For R measurement.atribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- monotaro Bicycle Air ChuckDeskripsi:BicycleDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible: Dunlop valve
- Material: Body: brass plug: Steel
- Overall Length (mm): 65
- Type: Close
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
- Compatible Fluid: Air
- Connection Method: One-touch coupler
- Package Weight (g): 74
- monotaro 3 Way Air Chuckatribut:
- Overall Length (mm): 132
- Surface Processing: Plating process
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Connection Method: Coupler (PM 20)
- Material (Tips): (Main body) Zinc alloy, (Coupler/pipe) Steel
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga alat ukur pneumatik Terbaru March 2026
| JTC Air Chucks | Rp83.900 |
| monotaro Air Chuck | Rp109.900 |
| TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin) | Rp50.900 |
| UVEX Earmuff With Helmet Attachement (Pelindung Bising) | Rp659.900 |
| American Tool Air Chuck Ball Foot Type | Rp77.900 |
| American Tool Air Chuck | Rp119.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp8.900 |
| JTC Dr. Spark Plug Socket | Rp36.900 |
| TORA Tire Chuck | Rp21.900 |
| Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 5.3 Series | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/qzP101003971-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/UVEX%20Earmuff%20With%20Helmet%20Attachement%20(Pelindung%20Bising)/P101507897-1.jpg)


/biP101000414-14.jpg)


%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%205_3%20Series/P101000416-2.jpg)





/hmP102121634-5.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)