monotaro Air Pump Accessories Bicycle Air Chuck (Aksesoris Pompa Udara)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
CompatibleDunlop valve
MaterialBody: brass plug: Steel
Overall Length (mm)65
TypeClose
Maximum Working Pressure (MPa)0.7
Normal Working Pressure (MPa)0.1-0.5
Compatible FluidAir
Connection MethodOne-touch coupler
Package Weight (g)74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bicycle
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* There are cases that it can not be used depending on the model. * Do not use other than air filling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait