Beli alat ukur micro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.atribut:
- Dimensions (mm): 120x99x23
- Temperature Range (°C): -9.9 to 50
- Humidity Range (% RH): 10 to 95
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Applications: For temperature control in the workplace
- Installation Method: For two uses
- Temperature display method: Digital
- monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Deskripsi:While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
- Emissivity: 0.95 (fixed)
- Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
- Measurement Range (°C): -30-275
- Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
- Package Weight (g): 45
- Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Micro pipetatribut:
- Material: ABS
- Number of Channels: 1
- Pipette Type: Micropipette
- Included Accessories: Pipette tip, simple stand, maintenance tool, lubrication grease
- KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerDeskripsi:Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
- Mitutoyo Micro StandDeskripsi:Dudukan ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan di atas bangku dengan mikrometer tangan atau alat pengukur lainnya.atribut:
- Range Size (inch): 4inch
- Vessel Screwdriver Micro Carded Set (Obeng)atribut:
- Pack Size (mm): 235x70x15
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometeratribut:
- Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
- Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
- Container protection class: IP54
- Catalog Number: 36798
- Distance to Spot Ratio: 30 to 1
- Measuring Range (m): 0.05 to 50
- Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
- RIDGID Micro Combustible Gas DetectorDeskripsi:The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.atribut:
- Calibration: Automatic
- Alarms: Visual, audible and vibration
- Catalog Number: 36163
- Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
- Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
- AND Electronic Micro Pippete MPA SeriesDeskripsi:Produk ini biasa digunakan dengan Tips Mikropipet
- OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)atribut:
- Material: Stainless Steel
- HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Innoculation LoopsDeskripsi:Loops, wired, acc to Kolle, diameter 5mm, length 35mm, steelatribut:
- Specification: Loops, wired, acc to kolle
- HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Tools Ware Loops HolderDeskripsi:Holder for loops acc to Kolleatribut:
- Specification: holder for loops acc to kolle
Daftar Harga alat ukur micro Terbaru October 2026
| monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp239.900 |
| monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah) | Rp239.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp63.900 |
| monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet) | Rp1.099.900 |
| RIDGID Micro Inspection Camera | Rp5.199.900 |
| KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker | Rp2.499.900 |
| Mitutoyo Micro Stand | Rp829.900 |
| Vessel Screwdriver Micro Carded Set (Obeng) | Rp179.900 |
| GT Hand Tap (Mata Tap) | Rp22.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8xP103242321-1.jpg)
/P101570518-1.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/deP103181482-5.jpg)



/P102039502-1.jpg)
/9lP101005345-2.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/RIDGID%20Micro%20Combustible%20Gas%20Detector/geP102047590-5.jpg)
/gcP103519588-5.jpg)

/0uP102093030-4.jpg)

%20Innoculation%20Loops/P102093115-1.jpg)
%20Tools%20Ware%20Loops%20Holder/P102093108-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)