Beli alat ukur meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Deskripsi:
    Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
  2. KRISBOW Mikrometer Digital
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Mikrometer Digital
    atribut:
    • Dimensions (mm): 145x60x30
    • Material: Steel
    • Accuracy (mm): ± 0.002
    • Range (mm): 0-25
    • Resolution (mm): 0.001
  3. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Mulai

    Rp2.499.900

    Mitutoyo Digital Outside Micrometer
    Deskripsi:
    The Mitutoyo IP65 rated coolant-proof micrometer’s ratchet stop thimble mechanism provides a constant measuring force on the spindle to ensure accurate, repeatable measurements. The combination of the ratchet thimble and speeder enables a rapid spindle feed when measuring widely different dimensions, as well as, easier one-handed measurements.
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.001
  5. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

  6. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  7. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  8. Insize Outside Micrometer Metric
    Mulai

    Rp469.900

    Insize Outside Micrometer Metric
    Deskripsi:
    - Graduation 0.01 mm/0.0001 Inch- Carbide measuring faces- Meet DIN863- Supplied with setting standard ( expect 0-25mm/0-1 Inch)
  9. KO-KEN Impact Socket 12400A
    Mulai

    Rp129.900

    KO-KEN Impact Socket 12400A
    atribut:
    • Outlet Corner: 1/4inch
    • Socket Form: 6 corners
  10. Niigata Seiki (SK) Digital Outside Micrometer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Outside Micrometer
    Deskripsi:
    - Rentang pengukuran yang luas- Preset Function- Sleep Mode Function (sekitar 20 menit)- Locking Function
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.001
    • Material: Steel (frame), stainless steel (spindle)
  11. Insize Tubular Inside Micrometer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Insize Tubular Inside Micrometer
    Deskripsi:
    Tubular Inside Micrometer> Graduation 0.01 mm> Accuracy: (6+L/50) L= maximum measuring length (mm)> Optional accessary : setting ring (code 6312)
  12. monotaro Mini-Digital Outer Micrometer (Outside Micrometer)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Mini-Digital Outer Micrometer (Outside Micrometer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Outside micrometer
    atribut:
    • Overall Length (mm): About 111
    • Power Supply: SR44 batteries (not included)
    • Material: resin
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Width (mm): About 60
    • Instrumental Error (mm): +/- 0.1
    • Measuring Range (mm) : 0 to 12.7
  13. Mitutoyo Outside Micrometer with Interchangeable Anvil
    Mulai

    Rp3.999.900

    Mitutoyo Outside Micrometer with Interchangeable Anvil
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Intechg Anvils (mm): 0, 25, 50, 75, 100, 125
    • Range (mm): 0-150
Daftar Harga alat ukur meter Terbaru April 2026
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp26.900
Mitutoyo Outside Micrometer MetricRp579.900
Mitutoyo Outside Micrometer DigitRp1.799.900
KRISBOW Outside MicrometerRp329.900
KRISBOW Mikrometer DigitalRp1.399.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.399.900
Mitutoyo Digital Outside MicrometerRp2.499.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp3.299.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp97.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)