Beli alat timbangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TORA Scale Digital Electronic
    Mulai

    Rp809.900

    TORA Scale Digital Electronic
    atribut:
    • Size (kg): 30
  2. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  3. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket
    Mulai

    Rp35.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  4. ORIS Timbangan Gantung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    ORIS Timbangan Gantung
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
  5. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  6. KRISBOW Timbangan
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Timbangan
    atribut:
    • Height Dimension (cm): 100
    • Length Dimension (cm): 49
    • Width Dimension (cm): 40
    • Min Capacity (kg): 1
    • Graduation (g): 50
    • Maximum Capacity (kg): 150
    • Platform Size (cm): 50x40
    • Unit Dimension (cm): 68x40x97
  7. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  8. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  9. KENTA Ushape Platform Scale
    Mulai

    Rp49.999.900

    KENTA Ushape Platform Scale
    Deskripsi:
    "U"Shaped top platform."U"shaped table scale are special for handling pallets,no need for a pit or load ramps.Suitable for weighing in warehouse,storehouse.Light net weight,easy to move for one person,with two wheels.Four alloy tool steel potted load cells.Deluxe stainless steel indicator as standard.
    atribut:
    • Height (mm): 120
    • Voltage (Ah/V): 10/6
  10. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
  11. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp739.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220
    • Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
  12. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  13. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  14. CAMRY Digital Pocket Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    CAMRY Digital Pocket Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
    • Graduation (g): 0.02
  15. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCD
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCD
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  16. Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Mulai

    Rp54.900

    Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dll
    atribut:
    • Accuracy (g): 1
  17. Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Mulai

    Rp31.900

    Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Deskripsi:
    Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalanan
    atribut:
    • Color: Black
  18. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  19. SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp75.900

    SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery CR2032
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
Daftar Harga alat timbangan Terbaru March 2026
TORA Scale Digital ElectronicRp809.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini PocketRp35.900
ORIS Timbangan GantungRp169.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
KRISBOW TimbanganRp3.199.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleRp47.900
OneMed Timbangan Digital PocketRp149.900
KENTA Ushape Platform ScaleRp49.999.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur MiniRp66.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)