Beli alat tekuk besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Tekuk UniversalDeskripsi:Universal Bender 100x12mmatribut:
- Max. Capacity Round Steel (mm): 18
- Max. Capacity Square Steel (mm): 16x16
- Max. Capacity Flat Steel Cold (mm): 100x5
- Max. Capacity Flat Steel Warm (mm): 100x15
- Max. Capacity Angle Steel (mm): 60x8
- Dimensions Body (mm): 590x290x280
- Dimensions with Handle (mm): 720x180x130
- KRISBOW Alat Penekuk Platatribut:
- Bending Angle (°): 0-135
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- TRUSCO Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:71atribut:
- Bend Angle: 0 to 180degrees
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
- TEKIRO Tang KakatuaDeskripsi:TEKIRO TOWER PINCER - TANG KAKATUA 9 INCHTower Pincer 9" Tekiro / Tang Kakatua 9" TekiroMerek : Tekiro OriginalUkuran : 9"Item Code ; PL-TP1701TEKIRO TANG KAKATUA 9 INCH dikenal sebagai tang kakatua kareana bentuknya mirip paruh burung kakatua. Fungsinya dapat digunakan untuk pemotong kawat dan kabel. Terbuat dari baja dan bergagang lapis bahan karet agar tidak licin saat penggunaannya.Fungsi : memotong kawat dan kabelMaterial : highh carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 226
- Dimension 2 (mm): 29
- Dimension 3 (mm): 15
- Dimension 4 (mm): 135
- Motorola Handy Talky (HT) Full Keypad Model (FKP) XiR C2660Deskripsi:Simple and affordable, the XiR P3688 portable two-way analog/digital radio connects your workforce efficiently—and has the flexibility to grow with your business. By combining the best of two-way radio functionality with the latest analog and digital technology, the XiR P3688 is perfect for the everyday user who wants to stay connected. Fully compatible with the MOTOTRBO family of radios, the XiR P3688 has superior audio quality, outstanding coverage, long-lasting battery life and more.Whatever your needs, the XiR P3688 provides a simple, reliable, cost-effective communication solution to help work crews connect, coordinate and collaborate to get the job done right. Improve the efficiency of your operation with easy-to-use voice communication that’s right for you.atribut:
- Dimensions (mm): NimH 1400mAh (120.0x55.0x37.5), Li-Ion 1700mAh (120.0x55.0x36.0), High Cap Li-Ion 2250mAh (120.0x55.0x41.7)
- Analog Sensitivity (12 dB SINAD) (uV): 0.3 / 0.22 (typical)
- Audio Distortion @Rated Audio (%): 5 (3% typical)
- Audio Response: TIA603D
- Channel Spacing (kHz): 12.5 / 25
- Conducted Spurious Emissions (TIA603D) (dBm): -57
- Digital Sensitivity (5% BER): 0.25 / 0.19 (typical)
- Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Reference) (ppm): ± 0.5
- Hum and Noise: -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz
- Intermodulation (TIA603D) (dB): 70
- Low Power (W): 1
- Power Supply (V): 7.5 (Nominal)
- Rated Audio (W): 0.5 (Internal)
- Spurious Rejection (TIA603D) (dB): 70
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
Daftar Harga alat tekuk besi Terbaru April 2026
| KRISBOW Alat Tekuk Universal | Rp3.899.900 |
| KRISBOW Alat Penekuk Plat | Rp4.999.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender | Rp9.999.900 |
| JIULONG Bar Bending Machine | Rp9.499.900 |
| TRUSCO Tube Bender (Standard Type) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Tang Kakatua | Rp42.900 |
| Motorola Handy Talky (HT) Full Keypad Model (FKP) XiR C2660 | Rp4.099.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)

/P101506227-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Motorola%20Handy%20Talky%20(HT)%20Full%20Keypad%20Model%20(FKP)%20XiR%20C2660/f8P108181548-2.jpg)
/P103146188-1.jpg)

/heP106744626-1.jpg)
/P101002347-1.jpg)




/b8P103651404-3.jpg)