Beli alat teknologi canggih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  2. GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine
    Mulai

    Rp21.999.900

    GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine
    Deskripsi:
    - CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
  3. WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Deskripsi:
    Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cm
    atribut:
    • Power (W): 1400
    • Capacity (L/hour): 25
    • Refrigerant: R404a
    • Machine Size (cm): 52x57x78
    • Flavor: 1 Flavour
  4. GEA Hard Ice Cream Machine
    Mulai

    Rp3.799.900

    GEA Hard Ice Cream Machine
    atribut:
    • Temperature (°C): -6
    • Voltage (V): 220
    • Number of Phase: 1-phase
    • Origin: China
  5. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  6. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  7. DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
    • Capacity (L): 1.7
  8. GEA Ice Cream Cabinet Scooping (Freezer Display Es Krim)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GEA Ice Cream Cabinet Scooping (Freezer Display Es Krim)
    atribut:
    • Temperature (°C): -15 to -20
    • Origin: China
  9. DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.799.900

  10. Crown Horeca Ice Maker Cube Square (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Crown Horeca Ice Maker Cube Square (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
  11. Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Power: 300W
    • Dimensions: 400x180x480mm
    • Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
    • No. Load Speed: 22000r/min
  12. DeLonghi Fully Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp12.999.900

  13. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga alat teknologi canggih Terbaru October 2026
WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)Rp9.399.900
GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt MachineRp21.999.900
WIRASTAR Hard Ice Cream MachineRp11.999.900
GEA Hard Ice Cream MachineRp3.799.900
DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp5.999.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)Rp1.599.900
GEA Ice Cream Cabinet Scooping (Freezer Display Es Krim)Rp15.999.900
DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp2.799.900
Crown Horeca Ice Maker Cube Square (Mesin Es Batu)Rp18.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)