Beli alat teknik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shike Tools Kikir SetDeskripsi:Kikir adalah alat yang digunakan untuk mempertajam suatu benda seperti Gergaji atau untuk memperhalus suatu benda kerja Kualitas baik. untuk tipe 5x180mm- Menggunakan bahan paduan berkualitas tinggi dengan perlakuan khusus, kekerasan- Permukaan pisau lebih tinggi dan masa pakai lebih lama- Desain bentuk khusus membuat pisau lebih tajam dan secara efektif meningkatkan kemampuan memotong - Teknologi pemrosesan khusus dari permukaan jenis pisau lebih rata dan kualitas permukaan benda kerja yang diproses lebih tinggi - Bahan ganda PP+ TPR yang dirancang dengan prinsip teknik nyaman digunakan.Bentuk bentuk Kikir :- Lancip Runcing- Bulat- Kotak- Segitiga- Plat- Setengah Bulatatribut:
- Needle File Type: Lancip Runcing, Bulat, Kotak, Segitiga, Plat, Setengah Bulat
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- Tombow Blending Kit MM-ABTDeskripsi:ABT Blending KIT menampilkan seni dan teknik blending dari penggunaan Dual Brush Pen.
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- Extech Light MeterDeskripsi:LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
- monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- Bagus Sikat Peralatan DapurDeskripsi:Bagus Dish Brush merupakan Sikat yang terbuat dari plastik dengan Gagang terbuat dari karet sehingga nyaman digenggam. Efektif membersihkan noda membandel pada peralatan makan dan peralatan dapur. - Gagang sikat dilapisi karet lembut. - Gagang sangat kuat dan tidak mudah patah. - Sangat nyaman saat digunakan. - Bulu sikat lembut, tidak mudah rontok dan tidak mudah mengembang. - Bentuk penampang sikat bulat dan mudah menyikat. Bahan baku: Nylon bristle.
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- INGCO File SetDeskripsi:INGCO 6-Pcs Mini File Set (140 mm) // Kikir Kecil Ukir Kayu Besiatribut:
- Length (mm): 140
- Diameter (mm): 3
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- APHOME Set Alat Dapur PisauDeskripsi:1 Set peralatan dapur yang ringkas, praktis dan simpel untuk memudahkan aktifitas di dapur.4 in 1, terdiri dari:1 Talenan berbentuk persegi1 Gunting Dapur1 Pisau Buah dengan cover1 Peeler / Pengupas
- Brother (Office Equipment) Rak Buku Metalatribut:
- Dimensions (cm): 183x100x30
Daftar Harga alat teknik Terbaru March 2026
| Shike Tools Kikir Set | Rp98.900 |
| BITEC Bobok Beton | Rp3.999.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| Tombow Blending Kit MM-ABT | Rp70.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp1.499.900 |
| Extech Light Meter | Rp3.399.900 |
| monotaro Welding solid wire (Kawat Las) | Rp159.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460 | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)

/P102093436-4.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20solid%20wire%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
/P101518183-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)



/9mP103634346-1.jpg)





%20Rak%20Buku%20Metal/9iP107643342-1.jpg)