Shike Tools Manual Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Size (inch)8
Size (mm)200
Accuracy0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SHIKE Jangka Sorong 8" - 200mm - 0.05 Manual

Merek: SHIKE TOOLS
Ukuran: 200mm
Ketelitian: 0.05
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait