Beli alat tanam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC-SM Alat Tanam Rollatribut:
- Dimensions (mm): 1280x440x875
- KRISBOW Mesin Panen Padiatribut:
- Material: Steel
- Robot Seeder Otomatisatribut:
- Loaded Weight of Seed (kg): 3-4
- Efficiency (ha/hour): 0.25
- Planting Hole Volume: 1-2 seeds (adjustable)
- FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasiatribut:
- Fuel Consumption (kg/hm2): 30
- Forward Speed: 0.3-0.9
- Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
- Cutting Width (mm): 1200
- Minimum Free Height (mm): 190
- Average Power: 8.5/3600
- Clutch Type: Friksi
- Dimensions (mm): 2750x1450x1770
- Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
- Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
- Hourly Productivity: 0.4 Hektar
- Net Weight (kg): 600
- Stage Distance (mm): 550
- Type of Wheel: Karet
- FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanteratribut:
- Fuel Capacity (L): 4
- Forward Speed: 0.58-1.48
- Wheel Diameter (mm): 660
- Distance Between Columns (cm): 30
- Fuel: Bensin
- Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
- Dimensions (mm): 2140x1630x910
- Net Weight (kg): 162
- Plant Clamp Type: Stainless steel
- Planting Speed: 0.34-0.77
- Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
- Type of Wheel: Ban Karet
- Wheel Regulator: Hidrolik
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- FOMAC Coffee Grinder MachineDeskripsi:Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi kopi bubuk siap seduh. Mesin Penggiling Kopi COG-HS600 ini dapat mengatur tingkat kehalusan bubuk kopi sesuai yang anda inginkan. Dengan bentuk mesin yang tidak terlalu besar dan ringan, produk ini sangat cocok digunakan di rumah tangga dan cafe. Putaran gilingan yang halus tetap menjaga kesegaran aroma dan rasa kopi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Loncin Gasoline TillerDeskripsi:Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.atribut:
- Blade Type: Dryland
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- OneMed Jas Lab Lengan PanjangDeskripsi:Jas Lab kain katun warna putih lengan panjang, dilengkapi dua kantong di bagian bawah NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009atribut:
- Material: Cotton
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Volk Ottawa Kran Shower Tanam 1 FungsiDeskripsi:Volk Ottawa KX-11 8402 Kran Shower Tanam 1 Fungsi Kuningan 1/2”atribut:
- Size (inch): 1/2
- Color: Chrome
- Material: Brass
- Rakindo Rice Transplanteratribut:
- Working Speed (m/s): 0.28-0.5
- Engine Power (kW/rpm): 3.3/3600
- Line Distance (mm): 300
- Seeding Distance (mm): 210;180;160;140;120
- Seeding Depth (mm): 15-35
- Dimensions (mm): 2370x2280x910
- Working Capacity (Arce/hour): 0.25-0.6
Daftar Harga alat tanam Terbaru January 2026
| ABC-SM Alat Tanam Roll | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Mesin Panen Padi | Rp9.199.900 |
| Tasco Engine Tiller | Rp8.099.900 |
| Robot Seeder Otomatis | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6Hp | Rp20.999.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HP | Rp16.999.900 |
| FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi | Rp229.999.900 |
| FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter | Rp99.999.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101000994-1.jpg)

/9mP103634346-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/OneMed%20Jas%20Lab%20Lengan%20Panjang/iiP105705666-2.jpg)