Beli alat strapping band di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  2. YBICO Alat Packing Besi Steel Strapping Tensioner Sealer
    Mulai

    Rp12.999.900

    YBICO Alat Packing Besi Steel Strapping Tensioner Sealer
    atribut:
    • For: Heavy Duty
    • Handle Length (inch): 25
    • Sealer Size (inch): 1 1/4x0.035
    • Tensioner Size (inch): 3/4 -1 1/4x0.035
    • Tensioner Size (mm): 19-32
  3. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  4. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  5. TRUSCO Steel Band Packing Tool
    Mulai

    Rp39.900

    TRUSCO Steel Band Packing Tool
    Deskripsi:
    -A tightening machine for hoop iron.
  6. POWERPACK Hand Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

  7. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

  8. MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Air Bubble Wrap is design for Impact resistence Packaging, available in many size and forms suits your packaging requirement.
    atribut:
    • Length (m): 50
  9. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    Mulai

    Rp119.900

    Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    atribut:
    • Size (mm): 15.0
    • Length (m): 600
  10. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  11. KINGSTONE Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    KINGSTONE Strapping Band
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Length (m): ± 800
  12. monotaro.id Metal Clip for Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro.id Metal Clip for Strapping Band
    atribut:
    • Material: Metal
    • Pieces per Bag (±): 100
  13. tp-link Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point
    Mulai

    Rp4.399.900

    tp-link Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point
    Deskripsi:
    Superior WiFi 6 Speeds: Delivers dual-band speeds of up to 1.8 Gbps powered by the latest WiFi 6 technology† Higher Network Efficiency: Enjoy faster speeds on more devices with less lag via OFDMA and MU-MIMO Long-Range Coverage: Dedicated high-power amplifier and professional antennas with IP67 weatherproof enclosure Omada Mesh Technology: Enables wireless connectivity between access points for extended range and flexible deployment** Stay Smooth with Fast Roaming: Users can enjoy seamless streaming across the property with their devices switching effortlessly between access points** Centralized Cloud Management: Integrates into Omada SDN for cloud access and remote management
    atribut:
    • Interface: 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support 802.3at PoE and Passive PoE)
    • Button: Reset
    • Power Supply: - 802.3at PoE; - 48V/0.5A Passive PoE (PoE Adapter Included)
    • Power Consumption: - EU: 12.5W (802.3at PoE or Passive PoE); - US: 14.7W (802.3at PoE or Passive PoE)
    • Antenna: - 2.4 GHz: 2× 4 dBi; - 5 GHz: 2× 5 dBi
    • Weatherproof Enclosure: IP67
    • Dimensions (mm): 280.4×106.5×56.8 (without antenna & mounting kit)
    • Frequency (GHz): 2.4, 5
    • Mounting: Pole/Wall Mounting (Kits included)
    • Wireless Standards: EEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
  14. Non Brand Seal for Strapping Band (Klem Seng) 12mm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  15. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Plastik
    Mulai

    Rp719.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Plastik
    Deskripsi:
    Plastic Strap Tension Tool 9-19mm
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Plastic strap (PP, PET)
    • Strap Width (mm): 9-19
    • trap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  16. Nipon Semi Automatic Strapping Band
    Mulai

    Rp239.900

    Nipon Semi Automatic Strapping Band
    atribut:
    • Color: Yellow
  17. Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  18. DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    atribut:
    • Width (cm): 125
    • Length (m): 50
  19. Schwarz PET Strapping Band
    Mulai

    Rp849.900

    Schwarz PET Strapping Band
    Deskripsi:
    Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (mm): 15.5
    • Type: PET
    • Length (m): 1400
    • Thickness (mm): 0.85
    • Size Tolerance (mm): ± 0.5
  20. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp63.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
Daftar Harga alat strapping band Terbaru October 2026
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
YBICO Alat Packing Besi Steel Strapping Tensioner SealerRp12.999.900
SAZANAMI Klem Seng Strapping BandRp37.900
Non Brand Manual Strapping ToolRp669.900
TRUSCO Steel Band Packing ToolRp39.900
POWERPACK Hand Strapping ToolRp289.900
Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)Rp119.900
MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)Rp259.900
Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mmRp119.900
KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan BajaRp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)