Beli alat strapping di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YOUNGSUN Portable Strapping Toolsatribut:
- Straps Width (mm): 16
- Straps Thickness (mm): 0.5-1.2
- Compatible For Strap: PP and PET
- Seals Straps Form: Friction and welding
- Maximum Tension Force (N): 2800
- Battery: Lithium Battery 4.0A/h 12VCD
- Charger: 100V-245CAC-50-60Hz DC 12.6V=4.0A
- Charging Time (minute): 90
- SIAT Battery-Operated Strapping ToolDeskripsi:Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.atribut:
- Strap Quality: PP - PET
- Joint Type: Friction Weld Seal
- YOUNGSUN Mesin Pengikat Tali Semi Otomatisatribut:
- Applicable PP Strap (mm): 5-15
- Applicable Strap Spool (mm): 210x178
- Control System: PC board control
- Dimension Machine (mm): 755x540x760
- Hot-adhering Position: Below
- Packing Dimension (mm): 780x570x900
- Packing Speed (s/strap): 3
- Power Supply: 220V / 50 / 60Hz 1PH 0.25Kw
- Tension Range (Kg): 3-45
- Thickness (mm): 0.5-0.8
- Workbench Height (mm): 760
- WIRAPAX Semi Auto Strapping MachineDeskripsi:Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x 720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- ICHINEN Phosphorus Free Safety Cleanatribut:
- Ph: 7 ~ 8
- Mist Odor: Without pungent smell
- OMRON Electrodes F03 SeriesDeskripsi:If a long electrode rod is required, it can be extended with connecting nuts and lock nuts (2 pieces) every 1 m. * When using long electrode rods, use separators every 1 m to prevent contact between the electrode rods.atribut:
- Length (m): 1
- Fellowes Deskside Shredder 92CsDeskripsi:An advanced model that adds safety and quietness to the power of 18 shreds.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Outer Dimensions (WxDxH) (mm): 380x280x575
- Shredding Capacity: Maximum: 18 sheets, rating: 15 sheets
- Dust box capacity (L): 25.5
- Continuous Operating Time (minute): 20
- Garbage Bag Size (L): 45 or more
- Maximum Paper Width for Shredding: A4
- Number of Capacity: Dust box: 400 sheets
- Power Consumption (W): 480
- Reverse Feeding Function: Yes
- Shredable Material: Stapler, card, clip, CD/DVD
- Shredding Size (mm): Cross cut 4x38
- Shredding Speed (m): 3.0
- Width of Inlet (mm): 230
- YAMAGUCHI Semi Automatic Strapping Machineatribut:
- Dimensions (W x L x H) (mm): 580x910x750
- Strap Width (mm): 9 to 15
- Strapping Speed (s/strap): 2
- Transpak Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.atribut:
- Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
- Firenze Shopping Trolleyatribut:
- Dimension D (mm): 1030
- Castor Size (mm): 125
- Standard Finishing: Zinc+Clear Coat
- Jason Straping Machineatribut:
- Size (mm): 12-16
- Material: High Quality
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Keystone Handheld Pneumatic Portable Strapping Toolatribut:
- Dimensions (mm): 280x160x180
- Feeding Method: Upper and Lower Zone
- Sealing Method: Friction Welding
- Strap Thickness (mm): 0.4 to 1.2
- Strap Width (mm): 12.7 to 19
- Suitable For: Plastic PP (Polypropylene) & PET (Polyethylene terephthalate)
- Tensile Force (N): 4500
- Working Pressure (MPa): 0.5 to 0.8
Daftar Harga alat strapping Terbaru December 2025
| YOUNGSUN Portable Strapping Tools | Rp26.999.900 |
| SIAT Battery-Operated Strapping Tool | Rp55.999.900 |
| YOUNGSUN Mesin Pengikat Tali Semi Otomatis | Rp8.299.900 |
| WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine | Rp7.199.900 |
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp469.900 |
| IMADA Pengukur Kekuatan Digital | Rp16.999.900 |
| ICHINEN Phosphorus Free Safety Clean | Rp2.299.900 |
| OMRON Electrodes F03 Series | Rp1.699.900 |
| Schneider Electric ComPact NSX | Rp169.900 |
| Fellowes Deskside Shredder 92Cs | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/YOUNGSUN%20Mesin%20Pengikat%20Tali%20Semi%20Otomatis/4eP109189158-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Phosphorus%20Free%20Safety%20Clean/P102125304-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)
/YAMAGUCHI%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Machine/5qP103501206-1.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)