YBICO Alat Pengikat Besi Steel Strapping Sealer

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
ForSteel Strapping 1inch (Double Notched)
Handle Length (inch)25.5
Size (inch)1
Size (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Pengikat Besi Steel Strapping Sealer YBICO

For Steel Strapping 1inch (Double Notched)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait