Beli alat semprot tanaman di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Semprot Tanamanatribut:
- Capacity (L): 25
- Dimensions (cm): 42x33x65
- Pump: Horizontal Transmission Wheel
- Diameter (mm): 18
- Power (kW): 0.75
- Pressure (Kg/Cm²): 15-25
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- KRISBOW Semprotan TanamanDeskripsi:Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
- Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Pressure: 0-2,5 Mpa
- Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
- Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
- Flow: >/= 7 liter/min
- Container Capacity: 25 liter
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- KRISBOW Alat Semprot Tanamanatribut:
- Capacity (L): Container: 18/30
- Fuel Tank Capacity (L): 1.5
- Fan Rotation Speed (rpm): 7000
- Maximum Power (rpm): 7000
- Sellery Semprotan AirDeskripsi:> Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)_x000D_> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)_x000D_> 3 spray pattern (60-274)_x000D_> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)_x000D_> High pressure max 100 psi (60-277)atribut:
- Outside Diameter (inch): 3/4
- KRISBOW Alat Penyemprot Pestisidaatribut:
- Item: Knapsack Sprayer
- Battery: LeAd Acid 12V 8Ah
- Capacity (L): 16
- Power Supply: Battery (Electric) & Manual
- Pressure (MPa): 0.2-0.45
- TRUSCO Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)Deskripsi:Cannot be used in solvent-based liquid.
Daftar Harga alat semprot tanaman Terbaru March 2026
| Kenmaster Semprotan AIr | Rp9.900 |
| KRISBOW Alat Semprot Tanaman | Rp2.699.900 |
| Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik) | Rp1.599.900 |
| TOLSEN Alat Semprot Tanaman | Rp57.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp169.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| KRISBOW Semprotan Tanaman | Rp16.900 |
| Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/a4P103634364-1.jpg)

/nkP103835848-1.jpg)

/P101000994-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)

/P102093580-1.jpg)
/P102118665-1.jpg)


/9vP103634355-1.jpg)
/9mP103634346-1.jpg)




/P101000912-1.jpg)