Beli alat semprot cat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- KRISBOW Set Alat Semprotan Catatribut:
- Color: Silver-Black
- Yato Airless Paint Sprayer (Spray Gun Cat Airless)atribut:
- Size: 650w
- TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Deskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Andaatribut:
- Container Dimensions (mm): 60x60x90
- Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
- Air inlet (inch): G1/4
- Paint Capacity (ml): 125
- Transmission: Gravitasi
- Inlet Screw (inch): 45017
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Working Pressure (kg/cm²): 2.1
- INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:472 PRO. Pistol semprot bertekanan dengan operasi aircap campuran internal memungkinkan operasi dengan konsumsi udara sangat rendah - hanya 65 L / mnt - dan tekanan sangat rendah -1-2 bar-. Ini dirancang untuk multi guna, selalu mencapai hasil akhir berkualitas tinggi bahkan dengan produk-produk viskositas sedang.
- SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Produk-produk SGL merupakan produk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis & tipe produk yang beragam.Produk-produk SGL diproduksi di China & di Taiwan.Spray Gun High Pressure F100G (Tabung Atas).Cocok untuk semprot dan mengecat mobil atau motorSAGOLA ini paling "mewah" di kelasnya.Hasil sebaran cat lebih halus dibandingkan F75
- Yato Spray Gun for Wall Painting (Spray Gun Cat Dinding)atribut:
- Size: 400w
- Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- TSUZUMI Airless Paint Sprayeratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Maximum Pressure (bar): 200
- Pressure Controlling: Mechanical
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)Deskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- JOTUN Solvalitt Alumunium (Cat Finishing)Deskripsi:Solvalitt provides a durable aesthetic finish on assets exposed to elevated temperatures such as colours for markings on pipes and is heat resistant up to 600 °C. Solvalitt is a one-component, physically-drying silicone acrylic coating. Solvalitt is compatible with all products in our heat-resistant Jotatemp range and is suitable for non-insulated surfaces and can be used as primer, midcoat or finish coat in atmospheric environments. Solvalitt is available in 14 high-temperature stable colours with non-chalking properties. Additional colours may be tinted over MCI (restrictions may apply). Solvalitt is also available in an aluminum variant - Solvalitt Alu.Product Categories:Heat resistant coatingsTopcoatsIndustrial topcoatsatribut:
- Size (L): 5
- Solid By Volume (%): 43 ± 2
- Gloss Level (GU 60°): Matt (0-35)
- Flash Point (°C): 26
- Density (kg/L): 1.3
- Application Methods: Spray,Brush, Roller
- Theoretical Spread (m²/L): 21-14
- KRISBOW Paint Cup with Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Nozzle Size (mm): 1.7
- Air Pressure (bar): 3.5
- Air inlet (inch): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Air Consumption (L/minute): 312
- Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x30x38
- Tank Capacity (gal): 2.25
- TEKIRO Air Brush Kit (Alat Semprot Cat)Deskripsi:alat bantu untuk pekerjaan pengecatan,yang berupa spray gun / pena airbrushyang dapat melakukan pengecatan sped dan melukisJIS (JAPAN INDUSTRIAL STANDARD)
- INGCO Air Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)atribut:
- Standard Nozzle (mm): 1.4
- Pattern Width (mm): 180-250
- Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
Daftar Harga alat semprot cat Terbaru October 2026
| NLG Spray Gun | Rp129.900 |
| KRISBOW Set Alat Semprotan Cat | Rp399.900 |
| Yato Airless Paint Sprayer (Spray Gun Cat Airless) | Rp8.699.900 |
| TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat) | Rp209.900 |
| Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat) | Rp109.900 |
| INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp329.900 |
| Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat) | Rp299.900 |
| SAGOLA Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp199.900 |
| SAGOLA Spray Gun Polishing Colour (Alat Semprot Cat) | Rp149.900 |
| Yato Spray Gun for Wall Painting (Spray Gun Cat Dinding) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/fmP116821562-2.jpg)
/ifP105678663-9.jpg)
/rcP107922984-1.jpg)
/maP105457802-1.jpg)
/P103077028-1.jpg)
/a7P103761367-1.jpg)
/n2P108174830-1.jpg)
/lrP116860783-2.jpg)
/P101002706-1.jpg)


/44P106578148-1.jpg)
/jvP105678715-1.jpg)
/nsP108039856-4.jpg)
/jiP104576702-2.jpg)
/j6P107382690-2.jpg)
/mjP105457811-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)