Beli alat potong triplek di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  2. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.000

  3. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  4. DEWALT Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall sliding
    atribut:
    • Power Input: 1600 watt
    • Output Power: 1000 watt
    • Blade Diameter: 250 mm
    • Blade Bore: 25.4 mm
    • Bevel Capacity: 48/-3 degrees
    • Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
    • Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
    • Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
    • No. Load Speed: 5000 r.p.m
  5. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  8. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.000

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  9. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  12. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.000

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  14. BOSCH Router Bits Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp68.000

    BOSCH Router Bits Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
Daftar Harga alat potong triplek Terbaru November 2025
HITACHI Jig Saw BladeRp139.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp57.000
BOSCH Mesin Gergaji Bundar GenggamRp1.799.900
DEWALT Compound Miter SawRp9.999.900
BOSCH JigsawRp1.099.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp12.999.900
WISON Mesin Bor Bobok KayuRp4.599.900
KRISBOW Helm LasRp51.000
Makita Jig SawRp1.199.900

Data diperbarui pada 06/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)