Beli alat potong sudut kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganDeskripsi:Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- K55 Flap Discatribut:
- Size (mm): 100x16
- York Flap Discatribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444Deskripsi:Cakram amplas fiber - 100mm - Expert for Metal P24 - EN 13743. Sesuai untuk pengampelasan permukaan, pembuangan material, penghalusan dan karat pada logam dan material lainMengandung aluminium oksida bermutu tinggi yang membantu peningkatan tingkat penghapusan dan mengurangi penghalusanMasa pakai lebih lama dan kekuatan produk dicapai melalui resin sintetis penuh terikat serat vulkanisasi, pada lebar baik 0,65 atau 0,80 mmCakram ampelas untuk menjepit pada alas topang karetatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Grit (P): 24
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 15300
- BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433atribut:
- Outer Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Applications: Metal
- BOSCH Flap Disc Standard for InoxDeskripsi:Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk aatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 15300
- Support Materials: Pelat Serat Kaca
- BITEC Flap Disc For Metal 4 inchatribut:
- Type/Packing: 10 pcs / Shrinked Plastic
- KINIK Flap Discatribut:
- Size: 100 x 16mm
- CIG Sarung Tangan Safety Super Flexatribut:
- Material: Nylon Fabric PU Dip
- Size: M
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
Daftar Harga alat potong sudut kertas Terbaru March 2026
| BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan | Rp109.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 | Rp199.900 |
| PRO CUT Flip Sanding Disc | Rp10.900 |
| KINIK Mata Gerinda Amplas Susun | Rp31.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| K55 Flap Disc | Rp6.900 |
| York Flap Disc | Rp35.900 |
| BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444 | Rp389.900 |
| BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 | Rp18.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/P101003649-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/CIG%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Super%20Flex/P101002675-2.jpg)