Beli alat potong rantai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hataya Limited Chain CutterDeskripsi:-Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
- KATAYAMA Chain Cutteratribut:
- Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures
- TEKIRO Alat Potong RantaiDeskripsi:TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size: 25-60
- Dimension 1 (mm): 63
- Dimension 2 (mm): 98
- Dimension 3 (mm): 44
- Dimension 4 (mm): 135
- monotaro Chain Cutter & Riveter SetDeskripsi:It is possible to Cut and crimp a motorcycle drive chain and a car / motorcycle cam chain. It can be used for 40 series, 50 series, and 60 series drive chains.atribut:
- Material: Case: Plastic, Chain Cutter: S45C, Cut pin / Rivet pin: Cr-V, Spring: Spring Steel, Others: S45C
- MAXPOWER Chain Breaker Toolatribut:
- Size: 140 mm
- American Tool Chain Breaker ToolDeskripsi:> S2 Alloy steel push pin made> Moveable handle
- monotaro Chain Rivet ExtractorDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 110
- monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- VGL Pemotong Rantai Keteng Sepeda MotorDeskripsi:- Pemotong Rantai Keteng / Small Chain Remover / Cutter ini adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk memotong rantai keteng, umumnya dipergunakan untuk memotong rantai keteng berbagai jenis kendaraan sepeda motor.- Selain dipergunakan untuk memotong rantai, dapat juga dipergunakan untuk memasang kembali rantai keteng.- Alat ini aman digunakan daripada menggunakan palu, tang atau alat lainnya yang mungkin bisa membahayakan pengguna dan juga dapat merusak bagian permukaan yang terbuka ataupun rantai yang hendak dipotong.- Black Matt Polish Finishing.- Produk ini berkualitas.- Merk : VGL.
- UNITECH USB Hub 3 Port 3.0+LAN Omnilink ProDeskripsi:USB CONVERTER TYPE C & USB HUB 3.0 + LAN | 4 IN 1 - OMNILINK PROOmniLink Pro adalah converter 4 in 1 dari Unitech yang memiliki berbagai fitur seperti LAN Port, Dual Hub, dan fitur-fitur lainnya untuk memudahkan penggunaan gadget serta pemindahan. Kecepatan transfer data dengan USB 3.0 pada OmniLink Pro mencapai 5GB/s.- USB 3.0OmniLink Pro Converter Unitech menggunakan teknologi USB 3.0 sehingga kecepatan pemindahan data mencapai 5GB/s.- 4 in 1OmniLink Pro memiliki fitur 4 in 1, yaitu: 3x USB 3.0 Port, 1x LAN Port.- High Quality MaterialOmniLink Pro Converter Unitech terbuat dari bahan Aluminium Alloy sehingga lebih awet dan dapat digunakan dalam jangka panjang.- Type C & USB HUBOmniLink Pro Converter Unitech sudah dilengkapi dengan Type C & USB HUB sehingga dapat disambungkan ke gadget mana pun yang memiliki port Type C ataupun USB.atribut:
- Color: Abu-Abu
- Connection: Type C Hub & USB Hub
- Data Transfer Speed (Gbps): USB 3.0 = Up to 5
- Material: Aluminium Alloy
- Max LAN Speed (Mbps): Up to 100
- OS Support: Windows & IOS
- Port: 4 Port (3x USB 3.0 Port, 1x LAN Port)
- TEKIRO H Valve Seat Cutter 45 Degreesatribut:
- Dimension 2 (mm): 8
- Sika Thermometer Glassatribut:
- Sensor Length (mm): 40
- Body Length (mm): 110
- Connection (inch): 1/2
- Temperature Scale (°C): 0-200
- SUPER TOOL Hex Key Ball Point Extra Long Arm Stubby (Kunci L)atribut:
- Finish Material: SNCM・V, Matte chrome plating
Daftar Harga alat potong rantai Terbaru January 2026
| Hataya Limited Chain Cutter | Rp1.299.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Drive Chain Tool | Rp129.900 |
| KATAYAMA Chain Cutter | Rp159.900 |
| TEKIRO Alat Potong Rantai | Rp189.900 |
| HATAYA Chain Cutter | Rp22.900 |
| CP Chain Cutter Big Body | Rp109.900 |
| monotaro Chain Cutter & Riveter Set | Rp789.900 |
| MAXPOWER Chain Breaker Tool | Rp109.900 |
| American Tool Chain Breaker Tool | Rp95.900 |
| Lippro Chain Cutter | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Drive%20Chain%20Tool/c5P105406437-1.jpg)









/2yP102248106-3.jpg)





/ktP105558749-1.jpg)