Beli alat pompa ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kernel Air Compressor Digital Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Kernel Air Compressor Digital Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Deskripsi:
    - Kernel Tire Spreader berguna untuk peregang bibir ban saat melakukan perbaikan ban.- Kernel Tire Spreader memiliki tekanan angin maksimal sebesar 7 bar / 101 Psi.- Kernel Tire Spreader dapat digunakan pada ban dengan lebak 4 Inch - 15 Inch.- Kernel Tire Spreader dilengkapi dengan lampu.- Kernel Tire Spreader mudah untuk digunakan.
    atribut:
    • Accuracy (psi): 0.3
    • Electrical Voltage (V): 110-240
    • Maximum Inlet Air Supply (psi): 182
    • Maximum Wattage (W): 10
    • Pump Range (psi): 0.5-174
    • Working Temperature (°C): -10 to 50
Daftar Harga alat pompa ban Terbaru October 2026
Kernel Air Compressor Digital Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp7.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)