Beli alat poles di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Mesin Polesatribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- UNIK Polishing PadDeskripsi:Mudah dipegang, halus dan lembut, tidak menggores, aman untuk segala jenis cat.
- KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- Unoair Air Vertical Polisheratribut:
- Sanding Pad: 7 Inch (178 mm)
- Free Speed: 2000 r.p.m
- Overall Length: 7-1/2 Inch (191 mm)
- Net Weight: 2.4 kg
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- AVG Air Consumption: 6 cfm
- TOSITA Mesin Polesatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- COMPACT TOOLS Vertical PolisherDeskripsi:-Easy to use, small and light vertical type.-For old paint stripping work of automobile steel sheet using sanding paper, and polishing work of painted surface using buff.atribut:
- Paper Size: 125mm
- Air consumption: 0.45
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 208mm
- No. Load Speed: 3000min -1 power
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- Turtle Wax Microfiber Clean & Shineatribut:
- Size: 40 x 40 cm
- KRISBOW Mesin Poles Lantaiatribut:
- Power (kW/hp): 4/5.5
- Working Width (mm): 530
- Speed (rpm): 0-1500
- Water Tank Capacity (L): 25
- Grinding Head (pcs): 3
- Counter Weight Iron (kg): 18 (2pcs)
- Millstone (plates/inch): 9/3
- Voltage/Frequency (V/Hz): 380/50
- Innotechs Polisher Machine Low SpeedDeskripsi:Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brushatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Cable Length (m): 12
- Kenmaster Mesin Poles MobilDeskripsi:- Sangat Praktis.- Penggunaan sangat mudah.- Kenmaster Car Polisher.- Jaga selalu warna mobil anda agar tampak seperti baru, dengan alat ini, anda dapat memoles kendaraan agar tampak seperti baru dan berkilau.
- RYU Mini Air CompressorDeskripsi:RYU RCC12 adalah kompressor angin portable yang menggunakan listrik DC sehingga dapat dipakai pada adaptor lighter mobil untuk pengisian ban mobil maupun motor anda.atribut:
- Voltage (V): 12
- Working Pressure (Bar/Psi): 8.3/120
- Cable Length (m): 3.5
- Airflow Rate (L/minute): 40
- NISHIGAKI Drill SharpenerDeskripsi:- Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
- WURTH Enamel PolishDeskripsi:Clean, polish, dan wax dalam satu produkBersihkan flek tar, kotoran, noda dan menghapus lapisan kotoran (road film)Memperbaiki goresan ringan pada cat kendaraanMembentuk lapisan pelindung yang elastis dan tahan lamaSelama proses poles menggunakan mesin, basahi selalu permukaan dengan menggunakan spray berisi air
- RYU Angle Polisheratribut:
- Disc Diameter (mm): 180
- Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 660 to 3000
- Size (inch): 7
- KRISBOW Mesin Pembersih Lantaiatribut:
- Color: Yellow
- Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
- Power: 1000 W
- Dimensions (mm): 1060x650x1025
Daftar Harga alat poles Terbaru January 2026
| RYU Mesin Poles | Rp399.900 |
| Wipro Wool Poles | Rp66.900 |
| UNIK Polishing Pad | Rp13.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| JTC Heavy Duty Air Ratchet Wrench | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| Unoair Air Vertical Polisher | Rp2.499.900 |
| TOSITA Mesin Poles | Rp479.900 |
| COMPACT TOOLS Vertical Polisher | Rp5.199.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)