KRISBOW Floor Grinding Machine (Mesin Poles Lantai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp88.999.900
Spesifikasi
Power (kW/hp)4/5.5
Working Width (mm)530
Speed (rpm)0-1500
Water Tank Capacity (L)25
Grinding Head (pcs)3
Counter Weight Iron (kg)18 (2pcs)
Millstone (plates/inch)9/3
Voltage/Frequency (V/Hz)380/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan