Beli alat pengeras suara di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EXTRO Pengusir TikusDeskripsi:Extro Pest Reppeler TMR 014 merupakan alat pengusir tikus untuk di rumah Anda, Memberikan perlindungan bebas kimia tanpa bau, tanpa suara dan tanpa asap sehingga aman untuk manusia. Dengan menggunakan dua sistem gelombang yaitu gelombang ultrasonik dan gelombang elektromagnetik yang terintegrasi dalam satu unit yang efektif untuk mengusir hama yang menggangu terutama tikus. Mudah dipasang serta praktis digunakan karena tidak menggunakan kabel dan dapat dipasang langsung pada stop kontak. Teknologi Suara Ultrasonik Suara Ultrasonik adalah bunyi suara berfrekuensi tinggi 35.000 Hz yang tidak dapat didengar oleh manusia. Suara ultrasonik dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada tikus sehingga tikus akan terganggu dan tidak tenang. Teknologi Elektromagnetik Gelombang Elektromagnetik memanfaatkan kabel listrik untuk mengirimkan perubahan sinyal melalui kabel, yang dapat mengganggu sistem syaraf tikus. Teknologi ini tidak akan mempengaruhi manusia, hewan peliharaan atau alat-alat elektronik dan tidak meningkatkan daya elektromagnetik dari kabel listrik di rumah Anda. Alat ini dengan mudah merubah frekuensi dengan sasaran binatang seperti tikus yang sangat peka terhadap perubahan frekuensi elektromagnetik. Sinyal akan hidup dan mati setiap beberapa detik sehingga binatang ini tidak dapat membangun daya tahannya. Spesifikasi -Mengusir tikus dan sejenisnya -Dengan gelombang ultrasonik -8 buah pengeras suara untuk efek yang lebih kuat -Mode auto-inductive untuk menghemat energi -Tanpa racun, tanpa asap, tanpa bau -Tidak berbahaya untuk manusia dan peralatan listrik -Cocok untuk rumah, kantor, restoran, gudang, hotel, Pabrik dll 7 Alasan menggunakan Pengusir Tikus TMR 014 -Mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh tikus dan kotorannya -Mencegah terjadinya kebakaran karena konsleting listrik akibat kabel-kabel yang digigit tikus -Mencegah kerugian materi karena rusaknya perabotan dan pakaian -Mengusir tikus, bukan membunuh sehingga Anda tidak perlu repot membersihkan bangkai tikus -Lebih sehat karena bebas bau dan bebas bahan kimia berbahaya -Tanpa suara yang mengganggu -Pemasangan mudah dan bebas perawatan.
- MAPEI Foam Pengisi CelahDeskripsi:Busa pengisi celah berbahan dasar polyurethane yang multi fungsi.atribut:
- Volume (ml): 750
- Color: White
- Packaging: Spray
- KRISBOW Pel Datar Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB SeriesDeskripsi:The AK-GB series geared type 5-phase stepper motors are ideal for applications requiring high torque. The AK-GB series offer great cost efficiency with its low, economical prices and also feature built-in brakes for improved convenience. The brakes are released when 24 VDC power is applied to the brake wires. The AK-GB series motors are available in various frame sizes.
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
Daftar Harga alat pengeras suara Terbaru March 2026
| EXTRO Pengusir Tikus | Rp369.900 |
| MAPEI Foam Pengisi Celah | Rp229.900 |
| KRISBOW Pel Datar Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
| Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB Series | Rp4.299.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)