Beli alat pemotong kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Pemotong KayuDeskripsi:Dewalt DCS334P2 Brushless Jigsaw Kitted terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama . Cocok untuk memotong kayu dan memiliki bobot yang ringan sehingga lebih mudah untuk mengontrol arah. Dapat memotong lurus dan tepat dan juga dapat menyesuaikan sudut pemotongan sesuai kebutuhan.Kelengkapan : (1x Kotak alat ,1x Charger, 2x Baterai)atribut:
- Type: Jigsaw Baterai
- Stroke length (mm): 26
- Bevel Capacity (°): ±45
- Max Cutting Capacity on Aluminium (mm): 25
- Max Cutting Capacity on Iron (mm): 10
- Maximum Cutting Capacity On Wood (mm): 135
- Maximum Voltage (V) : 18/20
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Typeatribut:
- Material: Germany Blades Hardened
- Color: Orange & Black
- Type: HD
- KRISBOW Alat Pemotong Besiatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
- Flat Steel (mm): 40x14
- Round Steel (mm): 32
- Square Steel (mm): 28 x 28
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- MULLER Mata Pisau Alat Potong BesiDeskripsi:Mata Pisau Potong Beton Muller Ukuran 28 mm- Mata Pisau Ini Digunakan Pada Alat Potong Besi Beton Tekan Ukuran 28Mm- Material Baik Dan Kuat Dan Tajam- Dijual Per Set Isi 2 Pcs MataMade In Germany
- BULTRAX Mesin Pemotong BesiDeskripsi:- MAX CUTTING- SIKU 75MM- HOLLOW 60MM
- DEWALT portable JigsawDeskripsi:Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZatribut:
- Power (W): 650
- Length (mm): 20
- Bevel Capacity: 45 Max
- Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
- Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
- Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
- DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 KitDeskripsi:Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" positionatribut:
- Voltage (V): 20
- Battery Capacity (AH): 5
- Charger: DCB115
- Disc Diameter (mm): 100
- Spindle Thread: M10
- Switch Type: Slider
- No Load Speed (rpm): 9000
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- Boss Joining CouplingDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- Shike Tools Mata Bor BesiDeskripsi:- Bagian Gigi Terbuat Dari Baja Paduan Tungsten Carbide YG8- Kekerasan HRC64-65 Ujung Gigi Tajam Dapat Membuka Lembaran Baja Stainless 0.5mm-3mm- Hole Saw HSS Ini Bisa Untuk Bor Listrik- Memotong Lebih Cepat Dari Pada Baja Karbon Tinggi Atau Logom Baja Biasa- Hole Saw Bisa untuk Plat Metal Besi, Stainless Steel, Cooper, Aluminium, Plastik, Maupun Kayuatribut:
- Material: Steel and Tungsten Carbide YG8
- Hardness: HRC64-65
- TORA Pemotong Keramikatribut:
- Size (inch): 32
- Size (mm): 800
- Cutting Wheel Size (mm): 22x6x6 (2)
- Min. Cutting Width (mm): 40
- Cutting Accuracy (mm): ≤ 0.3
- Cutting Thickness (mm): up to 12
- Hardened Solid Slide Bar (mm): Ø 16
- Maximum Cutting Thickness (mm): 12
- Suitable For: Cutting Ceramic & Granite Tiles
- Tungsten Carbide Bearing Type Cutting Wheel (mm): Ø 22
- DEWALT HSS Metal Cutting JigSaw Blades / Mata Jigsawatribut:
- Length (mm): 76
- Working Length (mm): 50
- Tooth pitch (mm): 2
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga alat pemotong kayu Terbaru March 2026
| DEWALT Pemotong Kayu | Rp3.899.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik | Rp41.999.900 |
| HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi | Rp4.799.900 |
| LAKONI Mesin Las MIG | Rp5.199.900 |
| MULLER Mata Pisau Alat Potong Besi | Rp679.900 |
| BULTRAX Mesin Pemotong Besi | Rp839.900 |
| DEWALT portable Jigsaw | Rp1.299.900 |
| DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/p0P103759900-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)










/0iP101004018-3.jpg)