Beli alat pembuat es di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Power: 300W
    • Dimensions: 400x180x480mm
    • Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
    • No. Load Speed: 22000r/min
  2. GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp4.399.900

    GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  5. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  6. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    Mulai

    Rp70.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  7. GEA Freezer Sliding Curve Glass (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp4.499.900

    GEA Freezer Sliding Curve Glass (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    - LED light - Thermostat analog - 3 layers heated front glasses - Condensor fan - Castors with lock
  8. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  9. Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Deskripsi:
    Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source   : 220-240V
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  10. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  11. WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    WIRASTAR Hard Ice Cream Machine
    Deskripsi:
    Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cm
    atribut:
    • Power (W): 1400
    • Capacity (L/hour): 25
    • Refrigerant: R404a
    • Machine Size (cm): 52x57x78
    • Flavor: 1 Flavour
Daftar Harga alat pembuat es Terbaru October 2026
Mollar Ice Crusher One Blade (Alat Penghancur Es)Rp1.199.900
GEA Freezer Chest -26°C (Lemari Pembeku)Rp4.399.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)Rp9.399.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)Rp70.900
GEA Freezer Sliding Curve Glass (Lemari Pembeku)Rp4.499.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)Rp2.199.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)