Beli alat pemanas listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  2. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  3. Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    atribut:
    • Color: Black
    • Power (W): 40
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • External Material: Plastic
    • Deep Material: Stainless steel
    • Dimensions (cm): 26x6x28
    • On/Off Button: Yes
  4. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  5. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  6. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  7. Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)
    Mulai

    Rp169.900

    Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)
    Deskripsi:
    Fungsi : Kompor Piknik
  8. Maspion Wok Wonder (Wajan Cekung)
    Mulai

    Rp98.900

    Maspion Wok Wonder (Wajan Cekung)
    Deskripsi:
    Wajan dari bahan alumunium berkualitas tinggi dengan lapisan non stick. Tahan gores, mudah dibersihkan.
    atribut:
    • Color: Red
    • Inner Layer: Non Stick
    • Material: Steel
    • Material Handle: Steel
    • Outer Layer: Silicon Polyester
    • Size (cm): 33
  9. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga alat pemanas listrik Terbaru November 2026
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp4.599.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)Rp119.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.899.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp369.900
Miyako Gas Stove Picnic (Kompor Portabel)Rp169.900
Maspion Wok Wonder (Wajan Cekung)Rp98.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)