Beli alat olah raga air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Penguin Tangki Air 520L (Toren)Deskripsi:Product Tangki Air dari PENGUIN memiliki lapisan insulasi pada material tangki yang dapat memastikan kestabilan suhu air cocok untuk customer Residential, commercial needs dan industrialatribut:
- Capacity (L): 520
- Inlet (inch): 3/4
- Outlet (inch): 3/4
- Drain (inch): 3/4
- Bottom Tank Width (cm): 83
- Tank Height (cm): 111
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
- Vessel Nippers Slide-Off Air Crank Blade for Plastic (Tang Potong)Deskripsi:AH type:This is a set of blades with a clamped cutting edge for plastic. It is effective when there are obstruction or the gate is narrowRAH type: This is a reverse bevel of AH type used when instaling the main units face to faceatribut:
- Material: Special alloy steel
- Sharp Jetstream PCI SeriesDeskripsi:R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Powerful JetstreamTeknologi Jestream dapat mendinginkan dengan cepat, memberikan kesejukan seketika dari cuaca yang panas atau sehabis olah raga. Dengan sebuah tombol untuk menghantarkan hembusan udara dingin yang menyegarkan tubuh dan mengembalikan energi tubuh.Coanda Air FlowUdara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.Self Cleaning FunctionIndoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh jamur penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.atribut:
- Product Series: Jetsream PCI Series
- Jetstream: Yes, Jestream G9
- Coanda: Yes
- Turbo Cooling: No
- Anti Rust Evaporator: Yes
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): No
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Refrigerant Volume: R32
- EVERYDAY Plate CompactorDeskripsi:Plate Compactor C80D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Plate Compactor mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. C80D digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. C80D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin Diesel 170F dengan output hingga 4hp.
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- SOFT99 Oil Lubricant Spray (Semprotan Pelumas)Deskripsi:- Melumasi bagian logam dan melindunginya dari karat juga memberikan efek kilau pada bagian-bagian logam.- Nama umum : Pelumas untuk mencegah karat- Jenis : Minyak- Bentuk/Isi : Aerosol/220ml- Komposisi : Zat anti karat, mineral oil, Petroleum solvent- Kegunaan:1. Melumasi, dan mencegah karat pada bagian-bagian logam seperti pegangan pintu, rantai, pedal dari kendaraan anda.2. Mencegah karat, lembab dan tidak terkoneksinya aliran listrik dari bagian ujung terminal baterai, plug dan lain sebagainya.3. Melonggarkan mur dan baut yang sudah mulai berkarat.4. Mencegah karat dan melumasi alat-alat listrik rumah tangga, mesin dan peralatan kerja, alat-alat olah raga, dan lain sebagainya.- Cara pemakaian:1. Kocoklah terlebih dahulu sebelum pemakaian, kemudian semprotkan ke bagian yang ingin dibersihkan2. Untuk pemakaian pada bagian yang sempit dan dalam, gunakanlah selang plastik yang telah disediakan.- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemakaian :1. Jangan menggunakannya selain untuk tujuan pemakaian.2. Jangan menyemprotkannya ke tubuh manusia.3. Hati-hati saat mengatur bagian nozzlenya agar tidak mengenai mata.4. Gunakan pada tempat dengan ventilasi udara yang baik.5. Basuhlah segera dengan air bila tersemprot pada bagian selain dari tujuan pemakaian.- Peringatan:1. Tidak Untuk Diminum2. Mudah terbakar Karena mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia, dianjurkan untuk tidak meminumnya- Peringatan Kerusakan :1. Gunakan sarung tangan pelindung karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kulit, terutama bagi mereka yang terkena alergi kulit2. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau pada tempat yang bertemperatur lebih dari 40 derajat celcius.3. Simpan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.- Penanggulangan :1. Apabila tanpa sengaja terminum, maka segeralah memuntahkannya, dan segera berobat ke dokter.2. Pada saat terkena mata atau saat terkena kulit, lakukan pencucian dengan air bersih, dan bila masih terasa kejanggalan, segeralah berobat ke dokter.3. Bila saat pemakaian dirasakan ada yang tidak beres, maka hentikan pemakaian.- Metode Penyimpanan dan Pembuangan :1. Hindari penyimpanan pada tempat dengan tingka kelembaban yang tinggi dan juga jangan menyimpannya pada tempat yang bertemperatur lebih dari 40 derajat dan tempat-tempat yang membekukan2. Dan buanglah produk ini apabila isinya sudah benar-benar habis. Pastikan isinya benar-benar habis dengan menyemprotkan di bagian nozzlenya.- Hindarkan dari Api dan Suhu tinggi :* Karena merupakan produk yang di buat dengan gas bertekanan tinggi dan sifatnya yang mudah terbakar, maka dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:1. Jangan sekali-kali mendekatkan produk ini dengan api atau pun hal-hal yang dapat menimbulkan percikan api.2. Jangan menggunakannya secara berlebihan pada tempat-tempat yang dekat dengan api.3. Sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada suhu tinggi, maka jangan sekali-kali menyimpannya di tempat dengan temperature tinggi yang lebih dari 40 derajat celcius dan tempat dengan kelembaban tinggi.4. Jangan masukan kedalam api.5. Buanglah produk ini apabila sudah benar-benar habis6. Jenis Gas Bertekanan Tinggi : LPG- Cara membuang sisa gas didalam tabung :1. Dianjurkan untuk melakukannya tidak didalam ruangan dan yang berdekatan dengan api atau sumber api.2. Lepas bagian kap/penutup atasnya.3. Keluarkan gasnya dari dalam botol, kemudian geser \ tabungnya searah tanda panah hingga bagian atas lubang tengahnya.4. Tekan bagian atasnya untuk mengeluarkan gas dan biarkan selama 2 jam hingga bunyi desis tanda keluarnya gas tidak terdengar lagi.atribut:
- Dimension (WxHxD): 274 x 195 x 327 mm
- Control No.: E-11
- Volume: 220 ml
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Ultima S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:- Sepatu kulit full grain, anti air, warna coklat pasir, lining Coolmax, anti statis, sol SJ Flex tahan benda tajam, tahan guncangan, anti slip, composite toe cap, sol S3 PU/Rubber, ESD, HRO, insole latex empuk.- Sepatu dapat digunakan di: lokasi konstruksi, pabrik- Cara merawat sepatu: agar sepatu Anda tahan lama, kami sarankan untuk bersihkan sepatu secara berkala dan lindungi sepatu dengan produk yang tepat. Jangan keringkan sepatu di radiator atau di dekat tempat yang menghasilkan panas.atribut:
- Series: Ultima S3
- SNI License: Yes
- Color: Cokelat Muda
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Mars S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Leather shoe, water repellent, brown, Nylon mesh lining, puncture resistant SJ Flex sole,shock proof,slip resistant , composite toe, S3 PU/TPU sole.Application areas:ConstructionManufacturingElectric power stationElectric technicianApplication connect to high voltage electric18K Voltage electric insulation protectionPrecaution and maintenance of the shoe: To extend the life of your shoes, we recommend to clean themregularly and to protect them with adequate products. Do not dry your shoes on a radiator, nor nearby a heatsource.atribut:
- Series: Mars S3
- SNI License: Yes
- Color: Hitam - Cokelat Tua
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!atribut:
- Series: Dakar-019 S3
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- Lining: Mesh
- Outer Toecap: Rubber
- Sole: EVA/Rubber
- Upper: Pull Up Leather
Daftar Harga alat olah raga air Terbaru March 2026
| Penguin Tangki Air 520L (Toren) | Rp1.599.900 |
| Vessel Nippers Slide-Off Air Crank Blade for Plastic (Tang Potong) | Rp3.599.900 |
| Sharp Jetstream PCI Series | Rp4.399.900 |
| EVERYDAY Plate Compactor | Rp13.999.900 |
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.900 |
| SOFT99 Oil Lubricant Spray (Semprotan Pelumas) | Rp339.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Ultima S3 (Sepatu Proyek) | Rp1.899.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Mars S3 (Sepatu Proyek) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3 (Sepatu Proyek) | Rp929.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102114360-1.jpg)
/P102040294-1.jpg)


/P102247879-1.jpg)
/P102122839-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Ultima%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/P102038369-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Mars%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/P102038161-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Dakar-019%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/P102038024-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bickz%20Performance%20(Sepatu%20Proyek)/P101002531-1.jpg)