Beli alat listrik tukang kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)atribut:
- Laser Class: 2
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- No Load Speed (rpm): 16500
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Planner (Mesin Serut Kayu)Deskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
Daftar Harga alat listrik tukang kayu Terbaru November 2026
| BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser) | Rp1.170.000 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp789.900 |
| BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser) | Rp740.000 |
| BOSCH Distance Meter | Rp2.999.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level) | Rp719.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.260.000 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518176-1.jpg)

/63P104573219-2.jpg)
/P103084028-1.jpg)

/P101578446-1.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/P101518398-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101578286-1.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)

/P102174029-1.jpg)
/P101578255-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)