Beli alat listrik pln di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekDeskripsi:Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.atribut:
- Color: White
- Meval Fitting Lampu Kotak KonturDeskripsi:- Tahan api- Material Thermosetting (bentuk tidak akan berubah pada suhu tinggi)atribut:
- Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Material: Bakelite
- Maximum Current (A) : 10
- Meval Fitting Lampu GantungDeskripsi:- Tahan banting- Tahan apiatribut:
- Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Material: ABS
- Maximum Current (A) : 16
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Broco Fitting Plafon Bulat Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- NERO Electric Batten T8atribut:
- Type: Batten for Led T8 Tube
- Finish: White
- Meval Fitting Lampu Slim Warna Putihatribut:
- Color: Putih
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Seriesatribut:
- Series: Gracio
- Color: White
- MASKO Fitting PlafonDeskripsi:- Bagian dalam fitting dari kuningan - Cover luar dari bahan PVC berkualitas, aman, kuat dan tahan panas- Desain cover menarik, berbentuk hexagonal- Dengan ukuran diameter E27atribut:
- Fitting Size: E27
- Material: PVC
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- NERO Electric Round Lamp Fitting -E27atribut:
- Type: Surface Mount Luminaire for E27 Base
- Dimensions (mm): Ø88x48
- Finish: White
- MASKO Fitting Batu Lurus E-40Deskripsi:- Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E40atribut:
- Fitting Size: E40
- Material: Inner: Brass; Oute: Ceramic
- CUMMINS Genset Tipe Silentatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: lent Type
- MASKO Fitting E-40Deskripsi:Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)atribut:
- Fitting Size: E40
- Material: Ceramic
Daftar Harga alat listrik pln Terbaru January 2026
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Sambungan) | Rp12.900 |
| LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek | Rp12.900 |
| Meval Fitting Lampu Kotak Kontur | Rp11.900 |
| Meval Fitting Lampu Gantung | Rp5.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| Broco Fitting Plafon Bulat Standard Line (Sambungan) | Rp9.900 |
| NERO Electric Batten T8 | Rp34.900 |
| Meval Fitting Lampu Slim Warna Putih | Rp6.900 |
| Philips Rumah Lampu SimBat Batten | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102540280-1.jpg)
/P102058015-1.jpg)




/P102058022-1.jpg)






%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/93P106094327-1.jpg)