Beli alat kupas kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOBSTER(LOBTEX) Cable StripperDeskripsi:-By setting the hook part on the cable and rotating it, it is possible to easily cut the insulation without damaging the cable.-Spare blades are built in the main unit.-Sharpness is sustained with a precision polished finish blade of special hard steel wi
- TEKIRO Multifunction PliersDeskripsi:TANG LIPAT MULTIFUNGSI 17 IN 1Bermaterialkan Stainless Steel dengan fungsi antara lain, Tang lancip untuk menjepit ruang yang sempit, Tang Penggigit Utama untuk menjepit benda dengan kuat, Pemotong Kabel, Pisau untuk mencabut karet pada kabel, Gergaji untuk memotong, Pengait untuk menarik kawat, Obeng untuk membuka sekrup minus, Obeng untuk membuka sekrup plus, Pembuka kaleng, Pisau untuk menusuk dan memotong, Pengait untuk menarik kabel, Penggaris untuk mengukur, Kikir untuk meratakan dan menghaluskan,
- KAPUSI Tang Kupas Kabel Multifungsiatribut:
- Size (inch): 8
- goot Cable Stripperatribut:
- Overall Length (mm): 140
- KRISBOW Pengupas Kabelatribut:
- Type: Cable Wire Stripper
- Cable Stripping Diameter (mm): 27-37
- Dimensions (mm): 170x30x20
- Material: Stripping Wire
- monotaro Cable StripperDeskripsi:You can easily and vertically split easily with leverDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 141
- Weight (g): 160
- Ability: Outer diameter phi 4.5 ~ 25mm (strip range)
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 132mm
- Compatible Cable: 4.0 to 16.0mm
- TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisDeskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 132mm
- Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
- Vessel Cable StripperDeskripsi:Easy to strip only by turning the body.Provided with the anti-slip pad for easy opening of the metal holding fixture.Adopts the ergonomic grip which is easy to grip and is not slippery.A cut-in depth can be easily adjusted with the dial at the bottom.atribut:
- Compatible Cable (mm): Sheath outer diameter 4 to 16
- Total Length (mm): 130
- monotaro Tang Kupas Kabelatribut:
- Overall Length (mm): 153
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
- Total Length: 170mm
- WEIDMULLER Cable Stripper AMatribut:
- Compatible Electrical Wire (mm): 6 - 17
- Total Length (mm): 53
- Coating thickness: 0.8 - 2.5mm
- SANTUS Tang Kupas KabelDeskripsi:Tang Kupas Potong Kabel Berkualitas Baja Bagus Dan KuatTang Kupas Kabel Santus St 5260b Dapat Mengupas Kabel Berukuran 0.6mm; 22 AWG 0.8mm; 20 AWG 1.0mm; 18 AWG 1.3mm; 16 AWG 1.6mm; 14 AWG 2.0mm; 12 AWG 1.0mm; 10 AWGDi Lengkapi Per Pegas Dan Lock Pada Tang Sehingga Mengmudahkan Penggunaan NyaGagang Tang Di Bungkus Karet Plastik.nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- Visero Tang KupasDeskripsi:Berfungsi untuk mengupas kabel mempersingkat pekerjaan, efisien, cepat dan rapih. 2 In 1 buat potong kabel dan pengupas kabel.atribut:
- Peel Capacity Range (mm): 0.6 to 6
- monotaro Wire Stripper CutterDeskripsi:You can strip wires with a core diameter of 0.2 to 5 mm 2 .Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Range (mm²): 0.2 to 5
- Overall Length (mm): 175
- Weight (g): 185
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga alat kupas kabel Terbaru January 2026
| LOBSTER(LOBTEX) Cable Stripper | Rp579.900 |
| TEKIRO Multifunction Pliers | Rp84.900 |
| KAPUSI Tang Kupas Kabel Multifungsi | Rp65.900 |
| goot Cable Stripper | Rp339.900 |
| KRISBOW Pengupas Kabel | Rp57.900 |
| monotaro Cable Stripper | Rp259.900 |
| JOKARI Cable Stripper | Rp669.900 |
| TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis | Rp269.900 |
| JOKARI Cable Stripper | Rp429.900 |
| Vessel Cable Stripper | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Cable%20Stripper/P102743878-2.jpg)

















/9yP101000358-7.jpg)