Beli alat keselamatan kerja k3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- YUTAKA Sarung Tangan LasDeskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- Non Brand Poster - Tahukah Anda Makna Rambu-rambu IniDeskripsi:Tahukah Anda Makna Rambu Rambu Ini?? Safety sign adalah media yang efektif untuk menyampaikan informasi bahaya kepada para pekerja. Pastika para pekerja memahami cara membaca informasi tersebut agar kecelakaan bisa dihindari.
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Mollar Electric PlanerDeskripsi:- Kedalaman max. menyerut 1mm. '- Medium Duty.
- HighPoint Laci Dorong Six SeriesDeskripsi:Meja Kantor .Highpoint Six Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Profil Kaki kombinasi MFC dengan aluminum profile. Aluminum profile pada kaki sebagai jalur kabel. Aluminum profile pada kaki di perhias dengan edge band warna yang sama. Cable Grommet dapat di pasang colok listrik, telephone, etc, untuk memudahkan access dari atas meja. Profile Champer Edgeband membuat permukaan meja terlihat lebih ringan. Process Champer Edge dengan mesin industrial dan memastikan finish rapih secara konsisten. .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Color: Capuccino
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission (Mfc)
- Board Thickness: Top Side 25mm
- Top Table Profile: Chamfered Profile
- Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
- Edging Material: Plastic Moulding
- Size (cm): 40x52x56
- Makita Power Planeratribut:
- Continuous Rating Input (W): 500
- Planing Width (mm): 82
- Planing Depth (mm): 1
- Shiplapping (mm): 9
- Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
- Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
- No Load Speed (rpm): 16000
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 95
- Sound Pressure Level (dBA): 84
- Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- MONAKE Mesin Serut Kayuatribut:
- Power Value (W): 750
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Planning Width (mm): 82
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putihatribut:
- Color: White
Daftar Harga alat keselamatan kerja k3 Terbaru April 2026
| RYU Planner | Rp539.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Head Protection Equipment (Alat Pelindung Kepala) - Gunakan Pelindung Kepala | Rp18.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| YUTAKA Sarung Tangan Las | Rp10.900 |
| Non Brand Poster - Tahukah Anda Makna Rambu-rambu Ini | Rp149.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101000154-1.jpg)

/P101518398-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Las/5jP103236199-2.jpg)

/P101005203-1.jpg)

/P101004306-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Blue%20Rabbit%20Sarung%20Tangan%20Kain%20Katun%20Putih/97P103111331-7.jpg)