Beli alat fogging murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Fuel Type: Fuel
  2. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp689.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  3. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  4. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  5. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  6. Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Overall Height (mm): 600
    • Tank Material: Polyethylene
  7. Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp38.900

    Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
  8. Bkleen B-Fogger Fog Machine 900W
    Mulai

    Rp3.599.900

    Bkleen B-Fogger Fog Machine 900W
    Deskripsi:
    Mesin Fogging 900w GRATIS FOGGING LIQUID 1.6L + Bonus lainnya bisa dipilih sendiri di varian produk yaMesin Fogging / Fogger / Asap yang bisa digunakan untuk melakukan fogging pada mobil , rumah, dan lingkungan lainnya.- kills 99.9% of viruses and bacteria- safe for kids, adult and animal respiration- non corosive and non flamable- remove bad odourDengan disinfektan menggunakan asap, lebih aman dibandingkan spray cairan terutama ke peralatan elektronik, asap juga bisa menjangkau hingga keseluruh bagian terkecil dalam mobil / rumahMesin ini sangat cocok untuk Anda yang mau usaha Jasa Fogging, Bengkel Mobil, Salon Mobil, Car Wash dan masih banyak lagi peluangnya.Keunggulan B-Fogger dibandingkan mesin fogging lain- Garansi 3 bulan (cek catatan toko)- Sudah di custom ada bottle holder (pemakaian liquid jadi lebih mudah dan efisien, tinggal taruh botol fogging ditempatnya, mengurangi resiko tumpah apabila tuang dari botol ke jerigen mesin seperti mesin lainnya)- Tambahan peredam panas di body mesinMesin custom langsung dari pabrik, bukan murahan menggunakan cutting sticker/vinyl
    atribut:
    • Power (W): 900
  9. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  10. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  11. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  12. Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Mulai

    Rp869.900

    Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
  13. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  14. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
Daftar Harga alat fogging murah Terbaru October 2026
Jeonju Fogging Machine (Mesin Fogging)Rp3.599.900
Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)Rp689.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)Rp1.599.900
Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)Rp38.900
Bkleen B-Fogger Fog Machine 900WRp3.599.900
Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)