Beli alat espresso di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DeLonghi Espresso Coffee Machine EC SeriesDeskripsi:- Sensor Grinding Technology for consistent dose grinding - Smart Tamping Station for ideal tamp by simply pressing a lever to tamp with the right pressure - Active Temperature Control controls stability to optimize coffee extraction - Advanced Latte System for velvety milk texture or hot milk - Your coffee beverage within minutes thanks to 3 pre-set recipes
- DeLonghi Full Automatic Coffee Machineatribut:
- Input Power (W): 1450
- DeLonghi Mesin Espressoatribut:
- Color: Black
- Pump Pressure (bar): 15
- Body Material: Plastic
- Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
- Heating system: Thermoblock
- Input Power (W): 1450
- Number of Filter: 3
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
- Water Tank Capacity (L): 1
- GETRA Coffee MachineDeskripsi:Mesin pembuat minuman kopi espresso dan cappuccino semi otomatis. Dilengkapi dengan LCD display panel memudahkan pengoperasiannya.atribut:
- Bean Capacity (g): 250
- Voltage (V/Hz): 220/50 1P
- Pump Pressure (bar): 20
- DeLonghi Mesin Kopi Espressoatribut:
- Power (W): 1100
- DeLonghi Coffee Machines Pump Espresso ECP35.31 (Mesin Kopi)Deskripsi:General Specifications: Coffee tamper: AccessoryWeight (kg): 4Rated voltage/Frequency (V~Hz): 220-240 V / 50-60 HzInput power (W): 1100Choose your favourite colour: BlackCup warmer: PassiveAuto shut-off: YesMilk system: ManualHeating system: Stainless steal boiler1&2 cups filters: YesCup holder: YesExternal dimensions (WxDxH) (mm): 185x240x305Maximum cup height (cm): 130On/off switch: YesPump pressure (bar): 15Removable drip tray: YesRemovable water tank: YesWater level indicator: YesWater Tank Capacity (L): 1.1Body material: PlasticESE pods: YesNumber of filter: 3atribut:
- Color: Black
- Rated Voltage (V): 220/240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 1100
- Maximum cup height (cm): 130.0
- Weight (kg): 4
- GETRA Espresso & Cappuccino MachineDeskripsi:Adjustable touch panel settings. Stainless steel steam pipes, front panel and body. Anti-splash hot water outlet. Automatic boiler fill. Heating element protector. Internal motor and pump. Stylish & Back-lit Touch pads. Filter holder and Cup Warming Grid.
- Cosmos Coffee MakerDeskripsi:Mesin Pembuat Kopi / Coffee Maker berkapasitas 0,65 liter, cukup untuk 6 cangkir. Membuat kopi menjadi lebih praktis dan efisien. Memiliki penghangat otomatis, sehingga membuat kopi tetap terjaga kehangatannya agar lebih nikmat dan terdapat perlindungan terhadap panas berlebih sehingga aman juga untuk digunakan.atribut:
- Power (W): 600
- DeLonghi Mesin Kopiatribut:
- Pump Pressure (bar): 15
- Otten Coffee Mesin Kopi Espresso Layar SentuhDeskripsi:Otten - Fully Automatic Coffee Machine 712 Touch Screen - Mesin KopiOtten - Fully Automatic Coffee Machine 712 Touch Screen adalah mesin kopi otomatis yang elegan dan serbaguna dengan kemampuan penyeduhan berkualitas tinggi. Dengan teknologi terkini, penggiling biji kopi terintegrasi, dan pengaturan yang mudah, Mesin ini adalah pilihan yang sempurna bagi pecinta kopi yang menghargai kualitas dan kenyamanan dalam setiap cangkir kopi yang mereka nikmati. Dengan mesin ini, Anda dapat menciptakan kopi dengan cita rasa yang luar biasa dengan mudah dan gaya.
- GETRA Professional Coffee MachineDeskripsi:One Touch Latte, Cappuccino, Espresso, Coffee, Hot Water, Hot Milk Function 3,5" Inch Color Touch Screen Operating Interface Double Boiler System for Coffee and Steam Seperately 19 bar ULKA Pump from Italy 4 Languages for selection: German, English, French, Chinese 3 levels coffee termperature selection Adjustable coffee powder volume and coarseness for every cup coffee Removable Milk Tube, Brewing Unit for Easy Maintenance Warning Function with language remind all incorrect operations or necessary maintances Milk Frother system self-clean function separately LED light for the cup, ON/OFF selection Adjustable time to Auto Power-Off, for Energy Saving Waste Coffee Tank Capacity: 60 pcs Milk Capacity: 600 MLatribut:
- Length (mm): 540
- Width (mm): 320
- Height (mm): 420
- Volume (L): 2
- Voltage (V): 220
- Coffee Seed Capacity (g): 700
- Frequency (Hz): 50.0
- Phase: 1
- Wattage (W): 1350-1500
- Otten Coffee Mesin Kopi OtomatisDeskripsi:Otten Excellente Smart Automatic Coffee Machine merupakan mesin kopi otomatis yang tampil mewah dengan pengoperasioan layar sentuh sepenuhnya dan memungkinkan Anda membuat kopi hingga 15 resep kopi. Sangat direkomendasikan untuk penggunaan rumahan penuhi aktivitas minum kopi harian Anda.Otten Excellente Smart Automatic Coffee Machine juga memberikan kebebasan pada Anda untuk mengatur variabel resep kopi sesuai selera melalui fitur My Coffee. Desain milk carafe tanpa selang mengoptimalkan kualitas susu yang digunakan dan lebih higienis. Pemanasan mesin kopi Otten Excellente pun didukung sistem advanced thermoblock dengan sistem tekanan ekstraksi 19 bar.
Daftar Harga alat espresso Terbaru March 2026
| DeLonghi Espresso Coffee Machine EC Series | Rp2.599.900 |
| DeLonghi Full Automatic Coffee Machine | Rp12.999.900 |
| DeLonghi Mesin Espresso | Rp5.999.900 |
| GETRA Coffee Machine | Rp5.099.900 |
| DeLonghi Mesin Kopi Espresso | Rp2.799.900 |
| DeLonghi Coffee Machines Pump Espresso ECP35.31 (Mesin Kopi) | Rp3.199.900 |
| GETRA Espresso & Cappuccino Machine | Rp32.999.900 |
| Cosmos Coffee Maker | Rp369.900 |
| DeLonghi Mesin Kopi | Rp10.999.900 |
| Otten Coffee Mesin Kopi Espresso Layar Sentuh | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P103067173-1.jpg)