Beli alat cutting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shike Tools Welding Cutting Torch BlenderDeskripsi:Welding & Cutting Torch / Blender / Blander Potong single, bisa digunakan pada pekerjaan las dan pemotongan ringan / light duty.atribut:
- Size (cm): 56x32x29
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- OLFA Pisau CutterDeskripsi:As the cutting edge is an acuteangled blade with a 30degree edge, the cut can be seen well, a cutter knife for folding blade type work suitable for fine work.
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- NT Cutter Cutteratribut:
- Material: ABS resin (Main Unit)
- Color: Gray (Body)
- Dimensions (mm): 151x17x15 (Length L x Width W x Thickness)
- Standard: Type A
- Replacement Blades (mm): Type A Replacement Blades Other Than Thin Blades (0.38 Thick Blade)
- TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las/Stang Las)Deskripsi:TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDERBrand : TekiroModel : Strong 8 ( tekan )Gas : Oxy dan LPGKelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3Comfortable GripMaterial : Brass & CopperTersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)100% Forged Brass Body British Standard Pipe Connection High Precision and Safety Flow and TipFUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mmISI DALAM BOx: 1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241 3 Pcs Cutting Tip Type 241atribut:
- Dimension 3 (mm): 8
- Dimension 4 (mm): 10
Daftar Harga alat cutting Terbaru March 2026
| Shike Tools Welding Cutting Torch Blender | Rp569.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| SUPER Japan Holesaw HSS | Rp299.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Tajima Cutter Knife | Rp31.900 |
| monotaro Cutter (Pisau Cutter) | Rp23.900 |
| DV Multipurpose Cutter | Rp21.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Shike%20Tools%20Welding%20Cutting%20Torch%20Blender/hgP108166628-1.jpg)






/P101568102-5.jpg)




%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/TEKIRO%20Heavy%20Duty%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%2FStang%20Las)/74P105678256-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/OTC%20DAIHEN%20Nozzles/orP105640891-1.jpg)