monotaro Digital Height Gauge

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AccessoriesScriber x 1 (body material: stainless steel / tip material: cemented carbide)
TypeDigital
Overall Length (mm)476
Battery UsedCoin battery CR2032 x 1
Display FormatDigital
Instruction Manual<a href=\"//jp.images-monotaro.com/etc/pdf/manual/G2576441_manual_20180426.pdf\" target=\"_blank\"> <img src = \"// jp.images-monotaro.com/common/img/ pdf.gif \"> </a>
Instrument Difference (mm)+/- 0.04
Mass (kg)approx. 2.5
Maximum measurement length (mm)300
Minimum display amount (mm)0.01
Product TypeBody

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Height gauge easy to see with digital display For component measurement
Warning
* Please stop using it except for applications. * Avoid using it in dusty or humid places, as it will cause malfunction. * Please replace with a new battery when the digital display becomes dull.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan