Beli alat cuci mobildan motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)Deskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
- NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)atribut:
- Max. Pressure Water Supply: 4bar
- Motor Capacity: 700W
- Voltage: 220V/50Hz
- Hose length: 5m
- Maximum Pressure: 40bar
- Maximum Water Temperature (°C): 50°C
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.atribut:
- Total Suction Head (m): 7
- Total Dischange Head (m): 20
- Elevation Difference (m): 2
- Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
- Push Pipe (inch): 1
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- KARCHER HOME & GARDEN Steam CleanersDeskripsi:KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- MultiPro High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW High Pressure Cleaner with Diesel Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Diesel)atribut:
- Power (HP): 10
- Rated Pressure (Bar): 248
- Flow Rate (L/minute): 18.2
- High Pressure Hose (mm): 8x10
- Revolution Speed (rpm): 3400
- Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)atribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga alat cuci mobildan motor Terbaru November 2026
| Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp999.900 |
| KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin) | Rp11.999.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.299.900 |
| FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series | Rp1.099.900 |
| NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp999.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp14.999.900 |
| HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal) | Rp7.599.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.499.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp899.900 |
| KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102093566-3.jpg)
/g2P101516578-4.jpg)
/35P101000113-10.jpg)

/P102891722-1.jpg)

/P102120200-1.jpg)

/haP103587622-1.jpg)
/flP101516561-15.jpg)
/83P102265291-2.jpg)
/P101525150-1.jpg)

/j5P102093689-7.jpg)
/P102976917-1.jpg)
/lrP101574783-3.jpg)
/g9P101516585-3.jpg)
/38P104630116-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)