Beli alat buka ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Roda untuk Truk
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    TEKIRO Kunci Roda untuk Truk
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  2. EVOMAB Door Stopper
    Mulai

    Rp59.900

    EVOMAB Door Stopper
    atribut:
    • Finishing Material: Satin Nikel
  3. SIAMP Single Flush Outlet Silicone Valve
    84%
    Mulai

    Rp77.900

    SIAMP Single Flush Outlet Silicone Valve
    Deskripsi:
    - To be installed into standard plastic or ceramic cisterns - Single flush, full cistern discharge - Featuring height adjustable overflow - High flow rate plug (2,1l/s), made from ABS, heavy duty design - Silicone valve for a total tightness - SBS moulded elastomer plug seal, shape and elasticity reinforce tightness
    atribut:
    • Diameter of Lid Hole (mm): 18-50
    • Overflow Height (mm): Max. 262
  4. SHOWA NR Long Gloves
    Mulai

    Rp76.900

    SHOWA NR Long Gloves
    Deskripsi:
    -A strong thick type of 40cm which is optimum for water work.-Gloves using natural rubber that is supple and stiff and rupture resistant.-Can be used sanitarily without fleece lining, and hot water disinfection is also possible.-No Fleece Lining
    atribut:
    • Color: Pink
    • Size: M
    • Thickness: Approx 0.5mm
    • Material: Natural Rubber (NR)
  5. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Pendek Tanpa Gagang
    Mulai

    Rp13.900

    ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Pendek Tanpa Gagang
    Deskripsi:
    Kuas roller yang didesign khusus untuk mengecat bidang yang sempit, sulit dijangkau dan untuk menggaris. Cocok untuk cat berbahan dasar minyak dan air.
    atribut:
    • Size (mm): 80
  6. TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  7. Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp82.900

    Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)
    Deskripsi:
    No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for ha
    atribut:
    • Shank type: Standard/General Type
  8. Dulux V-Gloss High Gloss
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dulux V-Gloss High Gloss
    Deskripsi:
    Dulux V-Gloss adalah cat kayu dan besi interior untuk hasil kilap sempurnaPetunjuk Pengunaan: Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • Drying Time (hour): 2-3
    • Theoretical Spread (m²/L): 12-14
  9. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  10. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  11. TEKIRO Kunci Roda - Hitam
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Kunci Roda - Hitam
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mmTEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velg mobil standar, dan tidak bisa di gunakan di velg recing. karna velg recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. TEKIRO Kunci Roda
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Kunci Roda
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 3 (mm): 27
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 6 (mm): 15
  13. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Tanpa Gagang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

  14. aer Dual Flush Valve
    Mulai

    Rp159.900

    aer Dual Flush Valve
    Deskripsi:
    - Dual Flush Valve- Compatible for One Piece Toilet: OSC 02- Full Flush & Half Flush Available- Adjustable Height for Overflow Pipe- Fit for Various Buttons
  15. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

  16. XANDER Kuas Cat Roll
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  17. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll
    Mulai

    Rp44.900

    ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll
    atribut:
    • Size (mm): 230
  18. KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    atribut:
    • Noise Level (dB): < 75
Daftar Harga alat buka ban Terbaru March 2026
TEKIRO Kunci Roda untuk TrukRp319.900
EVOMAB Door StopperRp59.900
SIAMP Single Flush Outlet Silicone ValveRp77.900
SHOWA NR Long GlovesRp76.900
ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Pendek Tanpa GagangRp13.900
TEKIRO Mesin Pengganti BanRp22.999.900
Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Rp82.900
Dulux V-Gloss High GlossRp41.900
TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp1.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)