Beli alat berat di di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Wellington 9388 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Di sinilah pilihan utama untuk industri berat dari Dr.OSHAatribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- Outsole: Rubber-PU
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- Flotech Pompa ACDeskripsi:Pompa AC yang dapat digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari satu tempat ke tempat lain. Pompa Flotech ini bisa digunakan untuk liquid solar dan minyak (menggunakan listrik).Pompa ini dapat digunakan untuk pemasukan bahan bakar pada alat berat excavator, dengan merk seperti komatsu, doosan, hitachi, kobelco, dllAtau bisa juga digunakan untuk pemasukan bahan bakar dari tangki kecil ke mobil-mobil truk kecil seperti hino, fuso, volvo, dllatribut:
- Connections (inch): 1
- Operating Temperature min/max: -20°C / 50°C
- Fluid: Diesel
- Voltage (V): 230
- Protection : IP 55
- Kubota Kit Seal Boom U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSeal asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam mencegah kebocoran oli hidrolik pada bagian Boom. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena selain mampu mencegah kebocoran, seal asli Kubota Jepangatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 100x100x25
- Material Description: Kit Seal Boom
- monotaro Wooden ExcavatorDeskripsi:Water supply, electricity, gas construction, civil engineering, landscaping, etc.atribut:
- Material (Head): Iron (50Mn)
- Overall Length (mm): 970
- Board Thickness (mm): 1.6
- Material (Pattern): Oak
- Kubota Kit Seal Arm U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSeal asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam mencegah kebocoran oli hidrolik pada bagian Arm. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena selain mampu mencegah kebocoran, seal asli Kubota Jepang matribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 90x90x20
- Material Description: Kit Seal Arm
- Kubota Sprocket U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan liatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 435x435x45
- Material Description: Sprocket
- Kubota Primary Element (Outer) U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 315x130x130
- Material Description: Primary Element (Outer)
- Safeway Palet Plastik Light Dutyatribut:
- Material: HDPE/PPC
- Dynamic Load (kg): 1000
- Kubota Hyd. Return Filter U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 105x235x105
- Material Description: Hyd. Return Filter
- Kubota Assy Link U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanTracklink asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan l
- Kubota Safety Element (Inner) U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 300x85x85
- Material Description: Safety Element (Inner)
- Onyx (Melamine) Round Plate 1110atribut:
- Size (inch): 10
- Dimension (LxWxH) (mm): 256x256x21
- Weight (g): 212
- Dimension Packing (mm): 263x263x89
- Weight Packing (kg): 2.79
Daftar Harga alat berat di Terbaru March 2026
| Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Wellington 9388 (Sepatu Proyek) | Rp759.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| Flotech Pompa AC | Rp6.399.900 |
| Wipro Kabel Jumper | Rp96.900 |
| Kubota Kit Seal Boom U-50 | Rp3.299.900 |
| monotaro Wooden Excavator | Rp179.900 |
| Kubota Kit Seal Arm U-50 | Rp2.599.900 |
| Kubota Sprocket U-50 | Rp4.599.900 |
| Kubota Primary Element (Outer) U-50 | Rp1.099.900 |
| Safeway Palet Plastik Light Duty | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Wellington%209388%20(Sepatu%20Proyek)/P102127926-1.jpg)






%20U-50/jiP102080702-2.jpg)



%20U-50/jzP102080719-2.jpg)
%20Round%20Plate%201110/e3P105383507-1.jpg)