Flotech Pump AC Transfer for Liquid (Pompa Transfer)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Connections (inch)1
Operating Temperature min/max-20°C / 50°C
FluidDiesel
Voltage (V)230
Protection IP 55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa AC yang dapat digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari satu tempat ke tempat lain. Pompa Flotech ini bisa digunakan untuk liquid solar dan minyak (menggunakan listrik).

Pompa ini dapat digunakan untuk pemasukan bahan bakar pada alat berat excavator, dengan merk seperti komatsu, doosan, hitachi, kobelco, dll

Atau bisa juga digunakan untuk pemasukan bahan bakar dari tangki kecil ke mobil-mobil truk kecil seperti hino, fuso, volvo, dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait