Beli alat bending di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp41.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  2. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  4. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  5. HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  6. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp209.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
  7. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  8. IMEX Machine Control Receiver
    Mulai

    Rp13.999.900

    IMEX Machine Control Receiver
    Deskripsi:
    Imex MR360 Machine Control Receiver adalah sebuah alat penerima untuk digunakan pada mesin-mesin konstruksi, seperti alat berat, excavator, bulldozer, dan sebagainya. Alat ini digunakan untuk membantu mengatur ketinggian dan kemiringan alat tersebut selama proses konstruksi.
  9. Sherlock Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  10. TEKIRO Alat Pengangkat Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    TEKIRO Alat Pengangkat Mesin
    Deskripsi:
    untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 1620
    • Dimension 2 (mm): 1070
    • Dimension 3 (mm): 1460
    • Dimension 4 (mm): 1275
    • Dimension 5 (mm): 750
  11. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  12. KRISBOW Gerobak Sorong
    Mulai

    Rp709.900

    KRISBOW Gerobak Sorong
    atribut:
    • Capacity (kg): 130
    • Item: Wheel Barrow
    • Wheel Material: Rubber
  13. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp109.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  14. iDIG Excavator Grade Control
    Mulai

    Rp319.999.900

    iDIG Excavator Grade Control
    Deskripsi:
    2D grade control for excavators-no more getting out of the cab to check grade. Your new grade checker is on time and ready to work day in, day out. iDig's advanced 2D excavator grade control system works with all makes and models of machine to deliver real-time depth, slope and distance to grade information straight to the cab. With second by second updates and consistent, accurate measurements you can be confident of getting to level faster, more efficiently and without any rework or wasted material. Get live updates on slope, depth and distance to grade. Quick install with solar powered sensors-swap between machines. Fits to all makes and models of excavator. - 1 Kit, IDIG XD610 for Excavator. - 1 IDIG Control Box 1D/2D Series 10 XD541. - 1 IDIG LED Display XD445. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Combo (Laser/Angle) Sensor NO Plate XD461. - 1 IDIG 2D Sensor NO Plate XD466. - 1 IDIG Calibration Laser Pointer with L-BAR XB525.
    atribut:
    • System Power (V): 12/28
    • Battery Charging: Solar
    • Dimensions (mm): 70x100x25 (combo), 55x75x25 (Mini Sensor)
    • Screen Size (inch): Touch 7
    • Resolution (pixels): 800x480
    • Number of Machines: More than 100
    • Accuracy (cm): ± 1
    • Number of Buckets: More than 100
    • Operating Temperature (°C): -20 to +70
  15. monotaro Wooden Excavator
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Wooden Excavator
    Deskripsi:
    Water supply, electricity, gas construction, civil engineering, landscaping, etc.
    atribut:
    • Material (Head): Iron (50Mn)
    • Overall Length (mm): 970
    • Board Thickness (mm): 1.6
    • Material (Pattern): Oak
  16. TOUGH Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel
    Mulai

    Rp2.799.900

    TOUGH Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel
    Deskripsi:
    Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan baja berkualitas, sangat kokoh namun tetap fleksibel dan sangat nyaman digunakan.Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas ini dirancang dengan bahan baja yang sangat kokoh yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya mekanis, ketangkasan yang baik, benda-benda tajam seperti pisau manual, serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Sarung tangan ini dapat digunakan di berbagai aplikasi seperti industri makanan, industri plastik, industri kulit, industri kertas dan tekstil.
  17. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
Daftar Harga alat bending Terbaru March 2026
Aegis Filter Oil Filter (Filter Oli)Rp6.900
KRISBOW Alat Pemotong Besi ElektrikRp41.999.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
LAKONI Mesin Las MIGRp5.199.900
KRISBOW Alat Pemotong BesiRp4.799.900
HARDEN Gagang Gergaji BesiRp56.900
FURD Ride On RollerRp209.999.900
HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD TypeRp2.399.900
IMEX Machine Control ReceiverRp13.999.900
Sherlock Mata Gergaji BesiRp16.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)