Beli alat alat pengelasan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. JUNIOR TOOLS Glue Gun
    Mulai

    Rp30.900

    JUNIOR TOOLS Glue Gun
    Deskripsi:
    Glue gun, atau lebih dikenal dengan nama lem tembak / lem bakar atau lem lilin adalah alat perekat yang digunakan untuk merekatkan berbagai benda berbahan dasar kain, Kertas, Besi dll, pada suhu ruang benda ini berupa batangan silindris berwarna bening. Lem ini baru akan meleleh dan merekatkan benda lain jika dipanaskan menggunakan api atau alat pemanggangnya yang disebut glue gun. Disebut Glue gun karena bentuknya yang menyerupai pistol mainan, Daya Listrik : 10 Watt, Menggunakan isi lem lilin kecil, Isi lem lilin dijual terpisah
  3. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  4. TRUSCO Two-way Switch
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Two-way Switch
    atribut:
    • Specification: 10.2mm angle for acetylene
  5. SAMATO Cutting Torch M Type LG
    Mulai

    Rp279.900

    SAMATO Cutting Torch M Type LG
    Deskripsi:
    Aksesoris Plasma Cutting standar OEM
    atribut:
    • Product ID: SAM0303
    • Applications: for M type LPG
  6. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. JTC Screw Extractor/Drill & Guide Set
    Mulai

    Rp1.499.900

    JTC Screw Extractor/Drill & Guide Set
    atribut:
    • Applicable Dimensions (mm): Φ3.175~Φ8.73
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. Wipro Siku Magnet Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    Wipro Siku Magnet Las
    atribut:
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  10. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  11. TRUSCO Gas Cylinder Covers
    Mulai

    Rp319.900

    TRUSCO Gas Cylinder Covers
    atribut:
    • Color: Silver Grey
    • Material: Polyethylene
    • Width (mm): 440
    • Length (mm): 1000
    • Compatible Cylinder: Acetylene
    • Specification: Standard type
  12. Weldy Welding Kit HT 1600
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Weldy Welding Kit HT 1600
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  13. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  14. TRUSCO Secondary Side Connecting Cable for Welding Equipment (with round terminals)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TRUSCO Secondary Side Connecting Cable for Welding Equipment (with round terminals)
    atribut:
    • Material: Conductor part: copper wire, Covering: natural rubber for conductor
    • Set Contents: Without
    • Suitable Current (A) 100%: 171
    • Suitable Current (A) 80%: 191
    • Suitable Current (A) 50%: 241
    • Electrical Wire (mm²): WCT-38
    • Cable (m): 10
    • Specification: Connection cable secondary side for welding
    • Accessories: None
    • Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
  15. TRUSCO Cable for Welding Machine
    Mulai

    Rp3.999.900

    TRUSCO Cable for Welding Machine
    Deskripsi:
    Usage:Indicate air pressure
    atribut:
    • Material: Conductor part: copper wire, Covering: natural rubber for conductor
    • Set Contents: Without
    • Suitable Current (A): 71
    • Electrical Wire (mm²): 2CT2C x 14.0
    • Welding Machine Input Power (kW): 10.5
    • Welding Machine Rated Input (kVA): 17.6
    • Cable (m): 5
    • Specification: Connection cable primary side 2 core for welding equipment
    • Accessories: None
    • Purpose of Use: Mainly as primary side cable of arc welding machine.
  16. monotaro Twin Hose ( Phi 8mm)
    Mulai

    Rp809.900

    monotaro Twin Hose ( Phi 8mm)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): Oxygen hose: 2.0. Acetylene hose: 2.0
    • Inner Diameter (phi mm): Oxygen hose: 8.0. Acetylene hose: 9.0
    • Color: Oxygen hose: blue. Acetylene hose: red
    • Outer Diameter d (mm): Oxygen hose: 15.5. Acetylene hose: 16.1
Daftar Harga alat alat pengelasan Terbaru January 2026
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
JUNIOR TOOLS Glue GunRp30.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
TRUSCO Two-way SwitchRp119.900
SAMATO Cutting Torch M Type LGRp279.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
JTC Screw Extractor/Drill & Guide SetRp1.499.900
Wipro Siku Magnet LasRp23.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)