TRUSCO Gas Cylinder Covers

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ColorSilver Grey
MaterialPolyethylene
Width (mm)440
Length (mm)1000
Compatible CylinderAcetylene
SpecificationStandard type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Incorporates glass fiber with a focus on cut resistanceUsageGlass factories, precision machine factories

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan