Beli alat alat mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
- Dalton Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:Dalton Jack Stand berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.atribut:
- Capacity (t): 3
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- monotaro Penahan DongkrakDeskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Jembatan)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- TRUSCO KusabiDeskripsi:Use:to level adjustment, put it under heavy goods such as machinery and concrete.atribut:
- Purpose of Use: For level adjustment by placing it under heavy weight objects such as machine and concrete products.
Daftar Harga alat alat mobil Terbaru January 2026
| JTC Body Wedge Tools | Rp129.900 |
| Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp6.099.900 |
| Dalton Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp429.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp569.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp209.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp7.499.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp219.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| Takahiro PVC Reinforced Hose (Selang Air Benang) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101002282-1.jpg)
/P101002296-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)

/P102054338-1.jpg)

/P102046760-1.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)
/P101001120-1.jpg)


/rbP102263983-2.jpg)