Beli aki gs motor revo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Aluminum Universal Fastening Bracket
    Mulai

    Rp579.900

    monotaro Aluminum Universal Fastening Bracket
    Deskripsi:
    It is a ceiling mounting type clothesline. The height can be adjusted.. To set up a clothesline.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Aluminium Profile
    • Color: Silver
    • Type: Ceiling freely ceremony
    • Withstand Load (kg): 100
  2. LIVEO Wall  Drying Hangers
    Mulai

    Rp689.900

    LIVEO Wall Drying Hangers
    Deskripsi:
    Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dinding
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. FORTUNA Jemuran
    Mulai

    Rp549.900

    FORTUNA Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  4. BINA KARYA Jemuran
    Mulai

    Rp129.900

  5. monotaro Clothes Rack (Wall Mounting)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Clothes Rack (Wall Mounting)
    Deskripsi:
    It is a wall mounting type laundry bracket. Angle adjustment can be fixed horizontally to 45 degrees.. To set up a clothesline.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: aluminum die cast
    • Type: Wall type
    • Withstand Load (kg): 30
  6. Yuasa Aki Kering Motor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Yuasa Aki Kering Motor
    Deskripsi:
    Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  7. Yuasa Aki Basah Motor 12V
    Mulai

    Rp189.900

    Yuasa Aki Basah Motor 12V
    Deskripsi:
    Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
  8. LIVEO X-Type Hanger Stand
    Mulai

    Rp509.900

    LIVEO X-Type Hanger Stand
    Deskripsi:
    Jemuran lantai type LV 718 ini memiliki 2 batang pipa yg bisa di extend menjadi lebih lebar untuk menjemur pakaian lebih banyak ataupun selimut & sprei ketahanan bebannya sampai ± 20 kg, di bagian tengah pun terdapat 4 bar pipa kecil yg bisa di gunakan untuk menjemur handuk dll. Dengan bahan yg terbuat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan. LV718 ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic
    • Dimension (LxWxH)(cm): 98-155x68x132
    • Color: White
    • Maximum Loading Capacity (kg): ±20
  9. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  10. LIVEO Double Pole Clothes Hanger
    Mulai

    Rp649.900

    LIVEO Double Pole Clothes Hanger
    Deskripsi:
    Jemuran lantai type LV728 ini memiliki 2 rak susun dan 2 batang pipa yg dapat di atur tinggi dan lebarnya sehingga dapat menjemur banyak pakaian dan juga sprei jemuran ini ketahanan bebannya sampai ± 25kg, terdapat juga 4 buah roda agar lebih mudah di pindah-pindahkan, dengan bahan yg ter buat dari stainless steel dan plastik ABS yang tidak akan mudah berkarat dan pecah dalam keadaan terpapar matahari ataupun terkena air hujan, LV708 ini juga di sertai roda sehingga mudah di pindahkan kemana saja. Jemuran ini sangat irit tempat, saat tidak sedang di gunakan jemuran ini dapat di lipat dan di simpan sehingga membuat ruangan tidak terlihat berantakan dan sempit, sangat cocok untuk penghuni apartemen atau yg tidak memiliki space menjemur yg luas.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Clad Pipe Engineering Plastic
    • Dimension (LxWxH)(cm): 80-150x150x95-170
    • Max. Load (kg/Bar): 25
    • Color: White
  11. Sitesafe Contractors Lined Gauntlets
    Mulai

    Rp139.900

    Sitesafe Contractors Lined Gauntlets
    Deskripsi:
    Split leather one-piece backs . Fully lined, two-piece lining, fleece hand and cotton cuff. Size 11. Handling intermittently hot objects and materials in high-heat environments. CAT I
    atribut:
    • Coating Material: Leather
    • Size: 11
    • Lining Material: Cotton;Fleece
    • Coating Coverage: Fully Coated
    • Cuff Type: Gauntlet
    • Glove Categories: Simple Design - Category 1
  12. BINA KARYA Jemuran Stainless Steel
    Mulai

    Rp229.900

    BINA KARYA Jemuran Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  13. Kennedy 2.4mm Double Flat Tip Tosuit 75Bw Soldering Iron
    Mulai

    Rp299.900

    Kennedy 2.4mm Double Flat Tip Tosuit 75Bw Soldering Iron
    Deskripsi:
    Interchangeable tips for use with Kennedy butane soldering tools. 50BW - To Suit BS050 Soldering Iron 75BW - To Suit BS075 Soldering Iron 125BW - To Suit BS125 Soldering Iron
    atribut:
    • Length: 2.4mm
    • Tip Size: 2.4
    • Product Number: PPT-6
    • Part Number: KEN5169140K
Daftar Harga aki gs motor revo Terbaru October 2025
monotaro Aluminum Universal Fastening BracketRp579.900
LIVEO Wall Drying HangersRp689.900
FORTUNA JemuranRp549.900
BINA KARYA JemuranRp129.900
monotaro Clothes Rack (Wall Mounting)Rp329.900
Yuasa Aki Kering MotorRp249.900
Yuasa Aki Basah Motor 12VRp189.900
LIVEO X-Type Hanger StandRp509.900
Tiga Roda Semen PortlandRp119.900
TOTO Retractable Clothes LineRp329.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)