Beli aki charger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp599.900

    VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Output voltage (V): 12|24
  3. Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.499.900

  4. Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp319.900

    Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  5. VOZ 12-60V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.399.900

    VOZ 12-60V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    VOZ Charger Aki adalah sebuah alat untuk mengisi daya pada Aki agar bisa digunakan kembali. Begitu pula dengan Fungsi Charger Aki Otomatis, tetapi perbedaannya terletak pada pengisian yang bisa mati dan hidup sendiri.Charger aki otomatis ini sangat berguna karena banyak Aki yang rusak karena daya terisi terlalu penuh dan melebihi kapasitas aki. Apalagi jika salah dalam penggunaan dan dilakukan oleh pemula yang sedang coba-coba.
    atribut:
    • Voltage (V): 6, 12, 24, 48, 60
    • Ampere (A): 60
    • Max Charge (Ah): 300
    • Dimensions (mm): 340x270x210
  6. Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
  7. DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  8. VOZ 6-12V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp279.900

  9. Taffware Venus Intelligent Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp139.900

    Taffware Venus Intelligent Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mengisi daya aki mobil agar dapat digunakan kembali seperti semula dengan tegangan sebesar 12 V 6 A. Dilengkapi dengan layar LCD yang dapat menampilkan informasi voltase penggunaan charger ini. Tak hanya itu, beragam fitur keamanan juga telah disiapkan untuk menjaga agar charger aki tidak terjadi konsleting. Bagi Anda yang memiliki kendaraan roda empat wajib memiliki charger aki mobil dari Taffware ini untuk menjaga perawatannya
    atribut:
    • Plug Type: EU Plug
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 150 x 85 x 60
    • Thermal Protection: 65 C +/- 5 C
    • Minimum Starting Voltage (V): 8
    • Battery Range (mAh): 4 - 100
    • Current (A): 6
    • Input Voltage (V): 110 - 220
  10. DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp21.999.900

    DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
  11. TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Average Current (A): 9/4
    • Thrust Current (A): 12
    • Reference Capacity (A): 28-180
    • Insulation class: H
  12. IWARA Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp989.900

    IWARA Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Battery Charger With Cooling Fan
  13. BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Charging Voltage (V): 28.8 / 29.4(± 0.6), 14.4/ 14.74 (± 0.25), 13.6/ 16.5 (± 0.25)
    • Charging Current (A): 7 (± 0.7), 5 (± 0.5), 3.5 (± 0.35), 1.5 (± 0.3)
    • Battery Type: 12V + 24V lead acid battery (AGM, GEL, open and VRLA)
    • Dimension (LxWxH) (mm): 197x108x65
    • Input Power (W): 135
    • Input Voltage: 230V - 240V/50 Hz
    • Rated Output Current (A) : 3.5/7
  14. MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp809.900

    MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Frequency (Hz): 50
    • Insulation class: H
    • Phase: Single Phase
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Input Voltage (V) : 220
  15. Braxter Smart Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Braxter Smart Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220
    • Output voltage (V): 12/24
  16. Fort Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Electronic Auto System Charging
    atribut:
    • Mounting: Din-rail/Screw
  17. Taffware Lead Acid Car Battery Smart Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Lead Acid Car Battery Smart Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Charger aki ini memiliki daya 12/24 V 200 AH dan dilengkapi dengan layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini dapat digunakan untuk mengisi aki pada mobil, motor, truck, kapal dan kendaraan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 14.5x18x7
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Power (W): 160
    • Current (A): 10 peak untuk 12 V, 8 peak untuk 24 V
    • Output Voltage: 12/24 V
    • Capacity (Ah): 6 - 200
    • Input Voltage (V): 110 - 230
    • Material: Metal
Daftar Harga aki charger Terbaru October 2026
KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp999.900
Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)Rp599.900
Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)Rp3.499.900
Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp319.900
VOZ 12-60V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp3.399.900
Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp2.199.900
DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp9.199.900
VOZ 6-12V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp279.900
Taffware Venus Intelligent Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp139.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait