Beli airbrush iwata di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- ANEST IWATA Airbrushes Custom Micronatribut:
- Air Fitting (inch): G1/8
- Coating: Chromium
- ANEST IWATA AirbrushDeskripsi:Equipped with an air adjustment knob that allows fine adjustment of air volume as standard. For painting and art design including vehicle painting.atribut:
- Material: Brass
- Air Nozzle Port: G1/8
- Operation Method: Trigger action
- Pattern Shape: Round blow/flat blow
- Cup Capacity (ml): 15.0
- Paint Feeding System: Gravity type
- Nozzle Diameter (Φmm): 0.5
- Series: (High Line Series) Preset handle, Luxury series equipped with air adjustment knob as standard equipment
- Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- TRUSCO Spray Gun AirbrushDeskripsi:Accessories : Hose joint, dropper, spanner.Finishing Material : Brass, stainless steel, chrome plated.Purpose: Paint for plastic models, and art designsatribut:
- Within Diameter (mm): 63
- Inner Diameter (mm): 63
- Accessories: Hose Joint, Dropper, Spanner
- Purpose of Use: For painting/art design of plastic models, small articles, etc.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- EARTH MAN AirbrushDeskripsi:Easy-to-use double action type. It is possible to express blurs and gradations that are difficult with a brush or brush.Uses compressed air for painting plastic models, airbrush art, etc.atribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.4
- Connector Thread: (Hose) 1/8
- Operation: (Lever) Double action
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Setatribut:
- Power (W/Hp): 120/ 1/6
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Airflow (L/minute): 20-23
- Maximum Pressure (psi): 57
- No Load Speed (rpm): 1450
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
Daftar Harga airbrush iwata Terbaru January 2026
| SAGOLA Airbrush XTech | Rp2.999.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| ANEST IWATA Airbrush | Rp5.499.900 |
| ANEST IWATA Airbrushes Custom Micron | Rp18.999.900 |
| ANEST IWATA Airbrush | Rp7.599.900 |
| Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Series | Rp2.299.900 |
| TRUSCO Spray Gun Airbrush | Rp2.499.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| Anzen Air Brush | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101525136-1.jpg)





/P102540572-1.jpg)


/P101005496-1.jpg)