Beli airbrush compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Setatribut:
- Power (W/Hp): 120/ 1/6
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Airflow (L/minute): 20-23
- Maximum Pressure (psi): 57
- No Load Speed (rpm): 1450
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- INGCO Mini Air Compressoratribut:
- Power Supply (V): DC 12
- Rated Current (A): 10
- Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Pressure (bar): 10
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)Deskripsi:Switching suction blowing off only turns the switching ring! Because cleaning work can be done by connecting it to a compressor, it is easy to clean in the field, easy because it uses compressed air.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8 (permissible pressure that can be continuously used)
- Connection Diameter: Air supply Rc 1/4
- Accessories: Dedicated suction operation (dust bag, fine nozzle, straight nozzle, brush nozzle, extension pipe for nozzle x 2), coupler plug R1 / 4
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Air Consumption (L/minute): About 270 (0.6 MPa hour
- Discharge Air Volume (L/minute): About 500 (at 0.6 MPa)
- TRUSCO Air Brushatribut:
- Weight (g): 186
- Cup Capacity (ml): 22,17
- Accessories: Dropper, Hose Joint (G1/8), Exclusive Spanner, Cup
- Nozzle diameter (mm): 0.2
- Purpose of Use: For small coating amount of paint for prototype and repair paint. For places where spray pattern has entered minimally.
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Pressure (bar): 10
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- KODENKI Electric BlowerDeskripsi:Sangat cocok untuk membersihkan alat-alat elektronik dari debu seperti komputer, televisi, mesin mobil, maupun mengeringkan bulu binatang priharaan kesayangan anda.Include:1 unit blower1 pc air duct1 pc dust bagatribut:
- Power (W): 600
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
- Speed (rpm): 18000
- Blowing Rate (m³/minute): 2.5
- Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
Daftar Harga airbrush compressor Terbaru March 2026
| Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Set | Rp1.099.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| INGCO Mini Air Compressor | Rp439.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| ANEST IWATA Airbrush | Rp5.499.900 |
| monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula) | Rp689.900 |
| TRUSCO Air Brush | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101525136-1.jpg)


/P102540572-1.jpg)



/P102232903-1.jpg)


/P102178195-1.jpg)
/52P103760182-1.jpg)


/lsP105146784-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)