Beli air tool repair di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Firebird Air Screwdriver
    Mulai

    Rp2.199.900

    Firebird Air Screwdriver
    atribut:
    • Size: 1/4inch
    • Mechanism: Double Hammer
    • Exhaust system: Rear
  2. Unoair Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp1.099.900

    Unoair Ratchet Wrench
    atribut:
    • Overall Length: 8-15/16 Inch (227 mm)
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 4 cfm
    • Free Speed: 150 r.p.m
    • Maximum Torque: 50ft-lb (68n-m)
    • Net Weight: 1.2 kg
  3. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  4. Niigata Seiki (SK) Circular Taper Gauges
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  5. Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Size: 1/2inch
    • Exhaust system: Front Sug
    • Free Speed (rpm): 160
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
    • Air Pressure (psi): 90
    • Planet Gear Mechanism: 3 Gear
    • Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
    • Overall Length (mm): 225
  6. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  7. Vessel Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp3.799.900

    Vessel Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    -This is socket mounting ball lock type.-With retorquning type using a small ratchet mechanism, precise power adjustment is possible.-Used for maintenance of automobile, sheet metal work of automobile, other building hardware, furniture and so on.-Outlet(BPB-2)
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 10mm
    • Socket Input Drive: 9.5mm
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Accessories: Outlet(BPB-2)
  8. JTC Air Screwdriver
    Mulai

    Rp1.799.900

    JTC Air Screwdriver
    atribut:
    • Bit Size (mm): 4~5
    • Included Accessories: With regulator
    • Overall Length (mm): 156
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rotation Speed: 900RPM
  9. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
  10. monotaro Air Ratchet
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Air Ratchet
    Deskripsi:
    It can support bolt tightening work in a narrow place difficult to reach.. Maintenance of automobiles etc, general products, parts disassembly, screw installation/removal work during assemblyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
    • Maximum Torque (N m): 122
    • Body Weight (kg): 1.2
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Use Hose Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (L/minute): 105
    • No Load Rotation Speed (rpm): 160
    • Type: Forward exhaust
  11. TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Air Pressure: 0.6
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Torque (N m): 382
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Mass (kg): 2.6
    • Length (mm): 182
    • Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Ability Bolt Diameter (mm): 16
    • Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Body Material: Aluminium
    • Purpose of Use: For car maintenance and repair.
  12. JTC Air Impact Wrench Long Anvil Light Weight (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp34.999.900

    JTC Air Impact Wrench Long Anvil Light Weight (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Drive Size: 1\"
    • Inlet Size: 1/2\"
    • Length: 570 mm
    • Type: D-Handle
    • Maximum Torque: 2500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 4800 rpm
  13. Chicago Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp6.699.900

    Chicago Air Ratchet Wrench
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Hose Mounting Port: NPT1/4
Daftar Harga air tool repair Terbaru October 2026
TRUSCO Air Ratchet WrenchRp2.299.900
Firebird Air ScrewdriverRp2.199.900
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
Unoair Ratchet WrenchRp1.099.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
JTC Heavy Duty Air Ratchet WrenchRp2.399.900
Niigata Seiki (SK) Circular Taper GaugesRp859.900
Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
Vessel Air Ratchet WrenchRp3.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)