JTC Air Impact Wrench Long Anvil Light Weight (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Drive Size1\"
Inlet Size1/2\"
Length570 mm
TypeD-Handle
Maximum Torque2500 ft-lb
Rotation Speed (rpm)4800 rpm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait