Beli air scaler tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)
    Deskripsi:
    Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is dropped
    atribut:
    • Overall Length (mm): 317
    • Number of Needles: 19
    • Needle Length (mm): 3Φ×180
    • Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Piston Diameter (Φmm): 19
    • Air Consumption (L/minute): 99
    • No Load Speed (rpm): 4500
  2. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp6.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  3. Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Size (mm): 150x50x150
    • Bore Diameter (mm): 19.05
    • Chisel Shank: 10.2mm
  4. TRUSCO Needle for Air Chisel
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Needle for Air Chisel
    Deskripsi:
    Can be used for each manufacturer's air glasses. For stripping work.
    atribut:
    • Needle Length (mm): 180
    • Purpose of Use: For removal work.
  5. JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Mulai

    Rp5.099.900

    JTC 8Pcs Air Hammer Set
    Deskripsi:
    Content:- 1PC JTC-3310 Air hammer- 1PC JTC-3334 Safty coupler- 6PCS JTC-3326, 3327, 3330, 3331, 3332, 3333 Chisels
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Overall Length (mm): 225
    • Piston Stroke (mm): 89
    • Stroke Speed (bpm): 2100
  6. Vessel Air Needle Scaler Power Scaler
    Mulai

    Rp1.199.900

    Vessel Air Needle Scaler Power Scaler
    Deskripsi:
    atribut:
    • Compatible Model: GT-HPS160
    • Needle Graver Diameter (mm): 2
    • Needle Length (mm): 180
  7. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  8. NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    Mulai

    Rp1.499.900

    NITTO KOHKI Needle for Jet Tiger
    atribut:
    • Type: needle
  9. Unoair Needle Scaler
    Mulai

    Rp2.499.900

    Unoair Needle Scaler
    atribut:
    • Contents: > Diameter 2x180mm x 29 pcs > Diameter 3 x 180 mm x 19pcs
    • Piston: 23.5X20X73mm
    • Overall Length: 14-49/64 Inch (375mm)
    • Net Weight: 2.7 kg
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 10 cfm
    • Blows per minute: 3700 bpm
  10. Shinano Needle Scaler
    Mulai

    Rp7.499.900

    Shinano Needle Scaler
    atribut:
    • Stroke Length: 4.5mm
    • Free Blow Speed: 3.300spm
    • Over Length: 355mm
  11. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  12. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  13. 3M Double-Sided Adhesive Paper Tape Natural 410M (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp369.900

    3M Double-Sided Adhesive Paper Tape Natural 410M (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Adhesive Type: Natural Rubber
    • Applications: Gasket Assembly, Mounting & Trim Attachment
    • Backing Carrier Material: Paper
    • Back-Side Adhesive Thickness (mm): 0.05 (metric)
    • Face-Side Adhesive Thickness (mm): 0.08 (metric)
    • Indoor/Outdoor: Both
    • Industries: General Industrial
    • Maximum Operating Temperature (°C): 93
    • Primary Liner Color: Green Plaid
    • Primary Liner Thickness (mm): 0.08 (metric)
    • Product Color : Natural
    • Total Tape Thickness (mm): 0.15 (Without Liner)
Daftar Harga air scaler tool Terbaru October 2026
monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Rp1.299.900
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp6.499.900
Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp329.900
NITTO KOHKI Beryllium Needle Non SparkRp10.999.900
TRUSCO Needle for Air ChiselRp1.399.900
TOKU Air Needle ScalerRp6.199.900
JTC 8Pcs Air Hammer SetRp5.099.900
Vessel Air Needle Scaler Power ScalerRp1.199.900
CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp309.999.900
NITTO KOHKI Needle for Jet TigerRp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)