3M Double-Sided Adhesive Paper Tape Natural 410M (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Adhesive TypeNatural Rubber
ApplicationsGasket Assembly, Mounting & Trim Attachment
Backing Carrier MaterialPaper
Back-Side Adhesive Thickness (mm)0.05 (metric)
Face-Side Adhesive Thickness (mm)0.08 (metric)
Indoor/OutdoorBoth
IndustriesGeneral Industrial
Maximum Operating Temperature (°C)93
Primary Liner ColorGreen Plaid
Primary Liner Thickness (mm)0.08 (metric)
Product Color Natural
Total Tape Thickness (mm)0.15 (Without Liner)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait